頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
材質鉄
表面処理黒色三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)330
レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)122×98.1
最大消費電力(W)3.6
焦点距離(mm)800mm(31.5°)
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)
防水IP67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状ドーム
色ホワイト
電源12V DC±30%
本体質量(g)320
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2880×1620px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)109.9×100.9
最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短900
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、UL
実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)最大約40(赤外線)
距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
消費電力(W)10
電源DC12V/1.5A
本体質量(g)650
レンズf2.7~11mm/F1.6
有効画素数207万画素 [1920×1080px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍
寸法(Φ×mm)122×89
インターフェース映像出力×1 , RS485×1
ズーム4倍(光学)
焦点距離(mm)最短100~1000
モードセット:300 , PTZ:8ツアー
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE , FCC , UL
実撮影画角H:112.5°~30°
距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m
旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6
防水IP66
可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
関連キーワード