70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30 全長(mm)90(折りたたみ時) 組数6 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
959 税込1,055
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番370-8471 セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25 質量(g)63
1セット(6本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。 持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。 短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1356 セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H 質量(g)60
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ヘックスローブL型レンチ
エコ商品
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)74
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質特殊合金鋼 タイプセミロングタイプ 入組点数9本組 仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 質量(g)172 トラスコ品番366-8983 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.6 先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)132
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番816-5007 材質Cr-V 質量(g)150
1セット(7本)
5,298 税込5,828
当日出荷

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質SNCM・V
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上黒染 トラスコ品番384-9376 セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質SNCM・V 質量(g)241 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4663 セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4621 セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5 仕様いじり止めパワーフィット 先端形状T型いじり止めトルクス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)128 仕様パワーフィット 先端形状T型いじり止めトルクス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番336-1918 セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 質量(g)170
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9617 セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H 質量(kg)0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。;奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4639 セット内容3TX-T20HL、T25HL、T27HL、T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL 質量(kg)0.73
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7 仕様いじり止めパワーフィット 先端形状T型いじり止めトルクス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9618 セット内容4TX-T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL、T60HL、T70HL 質量(kg)1.07
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)33 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 付属品ホルダ トラスコ品番469-3621 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)641
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)73.5 先端形状イジリ止めトルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプスタンダード セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 質量(g)610 トラスコ品番307-8604 先端形状T型いじり止トルクス
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

差込角(mm[inch])9.5 [3/8] セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(g)490 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状イジリ止めトルクス レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
4,550 税込5,005
翌日出荷