17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質特殊バナジウム鋼 先端形状ポジドライブ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工 トラスコ品番837-0521 セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10 シャンク6.35mm 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 付属品ラック付 トラスコ品番479-3021 セット内容VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0 質量(g)1230 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エスコ品番EA562WA-10 セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/ビット六角シャンク:1/4"/ビット全長:25mm/Hexビット:4mm、5mm/(+)ビット:#1、#2/ポジドライブビット:#1、#2/トルクスビット:T15、T20、T25" 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

エスコ品番EA552FA-1 セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

エスコ品番EA562WA セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")" 種類セット品 商品構成セット品
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

左右切替式。
仕様ビット六角シャンク:6mm セット内容ラチェット式ドライバーハンドル:115mmビット六角シャンク:6mmビット全長:175mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6mmHEXビット:4・5mmTORXビット:T10・T15・T20・T25ポジドライブビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-08
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成セット アズワン品番65-2491-29
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-11 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/ポジドライブビット:14・19・22g/Hex-Plusビット:11・15・20・24g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)38~42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA562WB セット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、" 種類セット品 商品構成セット品
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

エスコ品番EA550BT-3 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm" 種類セット品 商品構成セット品
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。 先端マグネット付。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2・#3 セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3ポジビット:#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-07
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4" セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3 商品構成セット品
1組
17,400 税込19,140
翌日出荷