材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

月行事ボード 横書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
月間スケジュール罫線入りタイプです。
右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・罫線あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
全長(mm)224
トルク(N・m)(保証)137.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トレーディングカードも入る、ゆとりのカードサイズポケット。名刺やカードの携帯用として手帳や財布にはさんでも。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB8
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)12
寸法(縦×横)(mm)110×83
収納寸法(mm)用紙:94×70
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥339
税込¥373
当日出荷
超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。
圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。
トレーナーを約10枚圧縮※収納のめやすは素材の大きさ等により、多少異なります。
簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン
質量(g)約85(1枚あたり)
寸法(cm)92×60
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安トレーナー約10枚
1箱
¥609
税込¥670
当日出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約980
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約0.5
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約780
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)305×80×12
色レイニー
対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,890
税込¥2,079
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)364×80×12
色レイニー
対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ:Majestouch 2 Tenkeyless、Majestouch 2 S Tenkeyless [静音モデル]、Majestouch BLACK Tenkeyless、Majestouch NINJA Tenkeyless、Majestouch 2 HAKUA Tenkeyless、Majestouch 2 Camouflage-R Tenkeyless、Majestouch Convertible 2 Tenkeyless
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)445×80×12
色レイニー
対応機種Majestouch フルサイズシリーズ:Majestouch 2、Majestouch 2 S [静音モデル]、Majestouch BLACK、Majestouch NINJA、Majestouch 2 HAKUA、Majestouch 2 Camouflage-R、Majestouch Convertible 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。
市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。
筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。
またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。
4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。
薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。
BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。
Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。
USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。
また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。
容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。
米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。
また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。
Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
質量(g)230(本体のみ)
対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。
コネクタ形状USB MicroB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)
機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD)
バッファメモリ4.0MB
動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと)
保証期間1年間
対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式
保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速
読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速
入力電圧DC+5V
対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。
付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB Micro-B
入力電圧(V)DC+5
対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間1年間
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB Micro-B
入力電圧(V)DC+5
対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間1年間
対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パーツの収納に最適ケース
中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)28
質量(g)270
奥行(mm)190
寸法A(mm)245
寸法B(mm)40
外寸(mm)255×190×28
内寸(mm)245×175×23
仕切板16
仕切数(個)(最大)25
仕切り可変
トレー深さ内寸(mm)23
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)23
材質(仕切板)ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
奥行薄型の大容量。美しいメタルドアのスタイリッシュモデル冷蔵庫。奥行薄型なので、設置がキレイ。
庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
質量(kg)95
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×691×1888、壁からのスペース20mm以上
インテリアに馴染むスタイリッシュな奥行薄型デザイン。高品位ガラスドア採用のフラグシップモデルの冷蔵庫です。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(ガラスドア)、そっとクローズ機構、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、ステンレスパネル、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(背面・おやすみモード)、LED照明(天面)、【冷凍室】ステンレストレー(上段冷凍室)、作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、4切り名人(下段冷凍室1段目)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、大小切替氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)106
色ピュアホワイト
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機85/85、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×684×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
キッチンにスッキリ置ける業界トップクラスの奥行薄型63cm。メタルドアのスタイリッシュタイプです。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(メタルドア)、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)91
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)177うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
業界トップクラスの奥行薄型63cm。どっちもドアタイプの冷蔵庫は置き場所を選ばず引っ越しの多い方にもおすすめ。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】どっちもドア(メタルドア)、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)91
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置165/165
ドアドア数:5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)179うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4×33×10.3
色ピンク
容量512GB
質量(g)33
保証期間3年
動作温度(℃)0-70
OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050
書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4×33×10.3
色ブラック
容量512GB
質量(g)33
保証期間3年
動作温度(℃)0-70
OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050
書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4×33×10.3
色ピンク
質量(g)33
保証期間3年
動作温度(℃)0-70
OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050
書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
トレーナーなら約20枚!たくさんの衣類もコンパクトに収納できます!
進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを離すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。
薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン
質量(g)131
寸法(cm)78×90+マチ32
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安トレーナー約20枚※素材や大きさにより異なる
1枚
¥709
税込¥780
4日以内出荷
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度48Gbps
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
1枚にトレーナーなら約10枚圧縮収納できる衣類圧縮袋です。
フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。
圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。
バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン
質量(g)約91
寸法(cm)92×60
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安トレーナー:約10枚※圧縮袋1枚の収納量です。収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
1枚
¥579
税込¥637
4日以内出荷
奥行薄型のスリムデザイン。
メタル素材のドアにもモルタル調のハンドルを組み合わせたスタイリッシュなデザインがキッチン空間にスッキリと馴染みます。
大型冷蔵庫ながら奥行63cm、高さ175cmのロースタイルです。
奥行が薄いので、今まで取りづらかった上段奥の食品にも手が届きやすく、使い忘れを防ぎます。
野菜室が真ん中だから立ったままで大物野菜も出し入れ楽々。
低温・高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を防ぎます。
質量(kg)89
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1750
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置:171/171
ドアドア数:5
RoHS指令(10物質対応)対応
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1800、壁からのスペース20mm以上
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒2の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大4TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29
インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)7.5
互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC
読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/s
セキュリティTCG OPAL 2.02
保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃
フォームファクタM.2 2280
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度48Gbps
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプスリム
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート
セット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定
質量(kg)1.25
角度(°)【ディスプレイ】14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179
インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2
解像度1280×800
コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング
保証期間2年間
互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Rooms
スクリーン10.1インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")
質量(g)5(0.18 oz)
規格M.2 2242
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCM
MTBF平均故障間隔(h)2000000
関連キーワード
1
2
次へ