モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102Y49JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
寿命100万ページ
ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)
プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)
用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚
排紙容量フェイスダウン:500枚
印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
グリーン購入法適合
プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS
適合トナーTK-7311
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 071
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
色再現性フルカラー(10億7000万色)
色(本体)ブラック
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
関連キーワード