収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質TPR
チューブ長さ(mm)約1500
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容本体×1
材質TPE
寸法(mm)1500×150
形態包装:PP袋入り
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブハンドル×2個、チューブ2m×1本
材質ラテックス
色グリーン
強度ミディアム
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル
材質天然ゴム
長さ(m)3
上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム
色ブルー
質量(g)195
アズワン品番68-6625-41
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×250×0.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
腰痛の予防や治療のトレーニングとしてもご活用いただけます。個人の筋力・体力に合わせてチューブの強さが調節できます。
材質ラテックス
長さ(m)3
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブハンドル×2個、チューブ2m×1本
材質ラテックス
色レッド
強度ソフト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質ラテックス
幅(mm)22
厚さ(mm)4.5
質量(g)200
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(g)11~30
アズワン品番68-6625-51
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブジョイント×1個、チューブハンドル×1個、チューブ1m×1本
材質ラテックス
色ブラック
強度EXストロング
1セット
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
チューブが1本あれば、いろいろなトレーニングができる!
牽引しながら走ると、筋力に負荷を与え続けながらトレーニングすることにより、スタミナ・筋力・フォームの改善や、自己のトップスピードを超えたスピードトレーニングが可能になります。
また、このトレーニングにより、そのスピードで走るための技術習得・筋力・神経などが改善され、最大スピードがアップします。
チューブ長さ(mm)2200
ウエスト(cm)85~120
チューブ径(Φmm)約40
色ブラック
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)150
長さ(m)5.5
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム
色ピンク
質量(g)148
アズワン品番68-6625-42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×300×0.1
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム
色パープル
質量(g)148
アズワン品番68-6625-43
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×300×0.1
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質ラテックス
幅(mm)32
厚さ(mm)4.5
質量(g)280
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(g)16~39
アズワン品番68-6625-52
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質ラテックス
幅(mm)13
厚さ(mm)4.5
質量(g)120
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(g)6.8~16
アズワン品番68-6625-50
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関節を動かすことで、日常動作に使う筋力トレーニングを行います。
付属品トレーニングミニブック
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
幅(mm)64
厚さ(mm)4.5
質量(g)550
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(kg)29.5~79.3
アズワン品番68-6625-54
素材ラテックス
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
幅(mm)83
厚さ(mm)4.5
質量(g)664
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(kg)36.2~104.3
アズワン品番68-6625-55
素材ラテックス
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
幅(mm)45
厚さ(mm)4.5
質量(g)390
長さ(cm)208(ループ状:100)
強度(kg)23~57
アズワン品番68-6625-53
素材ラテックス
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ
材質TPR(熱可塑性ゴム)
スキマ時間で二の腕キュッ。まるくてかわいいトレーニングチューブです。しっかり手応えを感じられる”もちもち”タイプ。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらトレーニング”にぴったりです。
用途二の腕のトレーニングにおすすめ。無理なく気軽に使える、ハードタイプ(かため)のトレーニングチューブです。 。二の腕の外側・内側の両方にアプローチ。気になる部分をしっかり引き締められます。 。しっかり手応えを感じられる、ちょっと硬めの”もちもち”タイプです。 。空間になじむナチュラルなカラーで、インテリアに自然に溶け込みます。おうち時間の”ながらトレーニング”にぴったりです。 。保管に便利なジッパー袋付き。使用後は、付属の袋に入れて保管してください。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレーニングチューブ(ハード)
材質TPE(エラストマー)
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)130×36
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
4つの大きなリングが付いた使いやすいクロス型チューブ。
リングが4つあるので、両手と両足に掛けてトレーニングができ、トレーニングのバリエーションが広がる。
2本を一緒に持つと強度は約2倍になり、いろいろな強度で運動できるから体力レベルに合わせたり、鍛えたい部分によって強度を変えることが出来る。
コンパクトなので持ち運びもカンタン。
用途エクササイズチューブ、チューブトレーニング、ストレッチ運動に。
長さ(mm)460
質量(kg)0.16
スキマ時間で二の腕キュッ。まるくてかわいいトレーニングチューブです。ソフトな”ふわふわ”タイプ。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらトレーニング”にぴったりです。
用途二の腕のトレーニングにおすすめ。無理なく気軽に使える、ソフトタイプ(やわらかめ)のトレーニングチューブです。 。二の腕の外側・内側の両方にアプローチ。気になる部分をしっかり引き締められます。 。ビギナーでもトレーニングしやすい、ソフトな”ふわふわ”タイプです。 。空間になじむナチュラルなカラーで、インテリアに自然に溶け込みます。おうち時間の”ながらトレーニング”にぴったりです。 。保管に便利なジッパー袋付き。使用後は、付属の袋に入れて保管してください。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレーニングチューブ(ソフト)
材質TPE(エラストマー)
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)130×36
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!。トレーニング方法の説明書付!。筋力トレーニング。リハビリ。体幹トレーニング。ストレッチ
セット内容トレーニング用ラバーバンドチューブ(ブルー)×10個
材質TPE
寸法(mm)1500×150×0.35
質量(g)690
アズワン品番68-5251-18
1セット(10個)
¥4,138
税込¥4,552
6日以内出荷
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!。トレーニング方法の説明書付!。筋力トレーニング。リハビリ。体幹トレーニング。ストレッチ
セット内容トレーニング用ラバーバンドチューブ(ピンク)×10個
材質TPE
寸法(mm)1500×150×0.35
質量(g)680
アズワン品番68-5251-17
1セット(10個)
¥4,138
税込¥4,552
5日以内出荷
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!。トレーニング方法の説明書付!。筋力トレーニング。リハビリ。体幹トレーニング。ストレッチ
セット内容トレーニング用ラバーバンドチューブ(イエロー)×10個
材質TPE
寸法(mm)1500×150×0.35
質量(g)670
アズワン品番68-5251-19
1セット(10個)
¥4,138
税込¥4,552
5日以内出荷
取替用ひも2本セット、V300W-AT-TR・V400W-AT-TR専用。ボールは付属しておりません。
寸法全長:2m
材質ゴムチューブ
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質飴ゴム
厚さ(mm)2
色飴色
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース
松吉医科器械コード23-7750-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
表皮、皮下脂肪層、血管の構造が再現されたリアルな腕モデルです。血管と皮膚パッドが一体型のため、短時間でセットアップができます。モーター搭載で、手間のかかる血管内清掃がワンプッシュでできます。
セット内容腕モデル、交換用皮膚パッド×2枚、腕モデル台(血流コントローラ)、セッティングプレート、疑似血液(30mL)、プラスチックボトル、接続チューブ×3本、バッテリーケース、キャリーケース
電源ACアダプタ(付属)
松吉医科器械コード24-5406-00
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
握りこぶし付のチューブ。肩関節の可動域、上腕筋、背筋の筋力向上に。
材質シリコン素材(TPR)
長さ(cm)35
可愛いハート型のハンディチューブ。シェイプアップや筋力強化、ストレッチからエクササイズまで大活躍。チューブエクササイズは筋肉や関節への負担が少なく手軽に行える。指をフックすることができるグリップが付いているので、手がチューブから離れるリスクを軽減できます。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。二の腕/背中/肩甲骨/上半身/トレーニング/チューブ/運動
材質TPR(熱可塑性ゴム)
色ブルー
質量(g)約120
タイプハード
強度(kg)約9
伸長(cm)最大約130
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
バンド・チューブタイプ両方のトレーニングラバーに取付けできます。Wリングにより着脱が容易になりました。
材質グリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)、テープ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番7-5408-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
フックとWリング方式により、ゴムチューブの取り付け・取り外しが容易になりました。チューブジョイントにより、ゴムチューブのトレーニングバリエーションが広がります。
材質PPテープ、樹脂製
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
足のアーチ作る足の指や足裏の筋肉をしっかり鍛えることができ、足トラブルを防ぐことができます。足の運動だけでなく、太ももやお腹、お尻・腕のトレーニングやストレッチなど、使い方次第で全身のエクササイズができます。
用途転倒防止、疲労蓄積防止、柔軟性の向上、バランス機能の向上、快適な歩行のサポート、全身のエクササイズに。
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)178
身長(cm)制限:100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×36×1.5
関連キーワード
1
2
3
次へ