セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
フタなし
水産関連などに向いたトロ箱です。
タライやその他の目的としても利用できます。
外寸(mm)911×602×207
フタなし
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)
色グリーン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)791×492×132
外寸(mm)922×609×199
内寸(mm)850×548×187
フタなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)890×540
外寸(mm)1024×664×220
内寸(mm)950×600×187
フタなし
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293
底寸法(mm)925×591
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)1346×746×198
内寸(mm)1427×828×198
フタなし
名入れなし
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
仕様●内寸短辺(mm):553●内寸長辺(mm):852●外寸短辺(mm):616●外寸長辺(mm):924●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):489●有効内寸長辺(mm):788●有効内寸高さ(mm):198
材質PP
容量(L)85
内高(mm)198
ネスティング高さ(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)210
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PE
フタの有無なし
有効内寸(mm)530×340×80
外寸(mm)578×388×100
内寸(mm)538×348×90
フタなし
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率(%):0
色(マーカー)オレンジ
長さ(m)200
構造クロス打(2×4)
比重0.94~0.95
融点(℃)100~115
素材ポリエチレンモノ
特性非自転性構造、低水分性
色(ベース)グリーン
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。
付属品ロッドベルト
継数(本)2
耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。
仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット
適合ドライ
長さ(mm)22860
幅(mm)1524
色ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー
シリーズ2080
使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング
最高使用温度(℃)107
表面仕上げグロス
最低使用温度(℃)-53
パフォーマンスレベルプレミアム
1巻
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
<ティップゲームバーサタイルモデル>ティップゲーム&イカメタルに使えるバーサタイルモデル。HFCならではの感度とアクションに加え、その追従性能は繊細なアタリを逃さずバラシを軽減します。また幅広いエギウエイトが使用可能で、深場や早潮時には6ft台のストロークが威力を発揮。ティップゲームからスピニングイカメタルまで対応するバーサタイルな仕様。
用途【船イカゲームを楽しむROD】即掛け感度のスタンダードモデルをコンセプトに、従来の「シェルフ」のガイドバランスやサイズ、操作性を更にブラッシュ。ケンサキ・スルメ・アオリといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃がすことなく穂先に伝え目感度と共に掛けるROD。軽快に誘って、即掛けを体感できる設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用しバラシにくいのが特徴。
その他【ライン】MAX-PE1.0
質量(g)【EGI】MAX80
全長(cm)191
自重(g)111
継数(本)2
仕舞(cm)99
カーボン含有率(%)98
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。
船舶用ケーブル、自動制御装置などに。
トラスコ品番208-1522
材質ポリオレフィン
色黒
質量(g)11.8
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)4.8
収縮温度80℃
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)1.5
収縮後肉厚(mm)1.0
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
関連キーワード