優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース
用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列
高さ(mm)2100
棚段数(段)ガラス棚:3
仕様腰部ストッカー
付属品優勝旗金具×4セット
植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。
バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。
底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。
トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。
フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。
芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。
サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。
用途店舗でも活用可能です。
透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。
工具不要です。
材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)
材質強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)26.8
色ブラック
棚板耐荷重(kg)約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×280×935
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
お気に入りのコレクションを大切に保管フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。
埃から守り、綺麗な状態で展示できます。自由なレイアウトが可能なフラットスペースで自由にレイアウトを楽しめます。取っ手をつまんでラクラク開閉扉はマグネット式で手軽に開閉できます。吸盤式ダボでガラスを固定ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのダボを採用。全面に強化ガラスを採用透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)36.9
色ブラウン
段数4段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)16
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×380(×1段)、355×285×385(×2段)、355×285×400(×1段)、
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。
用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。
材質MDF強化シート貼り、天板/ガラス
高さ(mm)1100
機能キャスター、アジャスター
奥行D(mm)400
幅W(mm)1300
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
高さH(mm)920
棚段数(段)2
仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸
材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)(底板)9.5
アジャスター4個
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48
質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)20.4
色ブラウン
段数3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×860
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)16
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、前引戸
材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)(底板)9.5
アジャスター4個
中がよく見える展示用BOX
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
コレクター様必見!輝くガラスが美しいコレクションラック
大型のプラモデルやフィギュアも収納可能なハイタイプ
美しくて強い「強化ガラス」を使用
製造工場は国際基準規格ISO9001のチェックを通った認定工場
3cmピッチで動く全8枚ガラス可動棚
転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×19×180(ボトムステージ含む:29.5)
質量(kg)約30.5
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板、PVC
大切なコレクションを魅せて収納!! たっぷり飾れる深型ハイタイプ!
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
3cmピッチで動く!全8枚ガラス可動棚
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
質量(kg)約36
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
耐荷重(kg)約5(一枚分)
幅(cm)48.5
奥行き(cm)29
高さ(cm)180
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
LED付きでいっそう映える!優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース
用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列
高さ(mm)2100
棚段数(段)ガラス棚:3
仕様腰部ストッカー
付属品優勝旗金具×4セット
LED色昼白色
大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ!
空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます
高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約26
耐荷重(kg)約5(一枚分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
大型のプラモデルやフィギュアも収納可能
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 扉・棚板:強化ガラス
質量(kg)【本体タイプ】約33/【上置きタイプ】約7
耐荷重(kg)約5(一枚分)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×19×180 (ボトムステージ含む:29.5)/【上置きタイプ】48.5×19×48
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)5
棚板調整ピッチ(mm)32(17段階)
仕様可動棚
質量(kg)33
段数5段
棚板数(枚)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900
棚板厚さ(mm)0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列)
開口幅(mm)395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135
ルーク専用上置きで大切なコレクションの耐震対策もばっちり!
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守ります!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
耐震対策とデッドスペースの活用!
すっきりと収納できます
3cmピッチの可動棚
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約8
幅(cm)48.5
高さ(cm)48
奥行き(cm)29
コレクションを地震や揺れから守る、専用上置きをご用意しました
耐震対策とデッドスペースの活用
稼働棚付き、隠したい収納も完璧
本体と上置きは連結ダボと天井の突っ張りでしっかりと固定
すっきりと収納できて安心してコレクションを飾れます
シンプルな取っ手タイプ
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
質量(kg)約7
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
幅(cm)48.5
奥行き(cm)19
高さ(cm)48
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック!
ロータイプだから空間広々
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
安定した設置ができるボトムステージ装備
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)(約)35
幅(cm)90
耐荷重(kg)5(1枚あたり)
高さ(cm)90
奥行き(cm)29.5
大人気のコレクションラックルークに専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
両面テープで背板にカンタン取り付け&本体設置後の後付けも可能!
正面から360度眺められる!奥行き感のある本格的なディスプレイに!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質鏡
質量(kg)約3
色ミラー
幅(cm)(約)41.5
高さ(cm)73.5
厚さ(cm)0.3
奥行き(cm)41.5
1セット(2枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
大人気の【コレクションラックルーク】に専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
コレクションの後ろ姿を魅せる
正面から360度眺められる!
あらかじめ貼ってある両面テープで本体に貼るだけ
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質鏡
質量(kg)約3
色ミラー
幅(cm)(約)44
高さ(cm)80.5
厚さ(cm)0.3
奥行き(cm)44
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!。LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
付属品LEDテープ
材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169
組立時間30分
コレクションキューブラック 浅型タイプ!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの浅型なので、ちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
材質リント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×14.6×34.5
組立時間30分
コレクションキューブラック 深型タイプ!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
材質リント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×29.4×34.5
組立時間30分
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。
従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。
電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。
測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差
セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)直径16×125
質量(g)60
測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3
電源LiFePO4バッテリー
使用温度(℃)-10~60
測定方式電磁式・渦電流式
測定精度±(1μm+読取値の0.75%)
分解能(μm)最小:0.05
最小測定面積(mm)直径:5
動作時間約8時間
保管温度(℃)-20~70
インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター
信号処理SIDSPR 32ビット信号処理
最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm
最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5
通信距離(m)10
素地鉄・非鉄金属
サービス分類レンタル
HellermannTyton スパイラルバインディングの長さは、長さが 5 m です。ケーブルやホースの整理及び保護 レトロフィットに最適 ケーブルはいつでも分岐できます さまざまな直径と色を用意しています
仕様●最小ケーブル径:4mm●色:白●内径:5mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:20mm●シリーズ:SBPE4D
アズワン品番65-7416-48
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PE●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6842
アズワン品番65-7478-09
1巻(30m)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:20mm●内径:16mm●最大バンドル直径:150mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6858
材質ポリエチレン
長さ(mm)30000
色黒
アズワン品番65-7375-70
1巻(30m)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
SBPEFR製品:UL94V2、FMVSS302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172446-172、;446-178446-178、及び;446-162446-162は、長さ5mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。この製品は、ケーブルやホースの整理/保護に最適です。スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点:難燃性ポリエチレン(PE)製さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意レトロフィットが可能一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適SBPEFR製品:UL94V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:グレー●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPE
アズワン品番65-7373-94
1巻(5m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●内径:9mm●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6833
材質PE
長さ(mm)5000
色グレー
アズワン品番65-7478-13
1巻(5m)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6845
アズワン品番65-7376-82
1巻(30m)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:5m●コード番号:446-178
アズワン品番65-7462-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ