ハンガー、チューブ部分を自由に曲げることができて使い勝手のいいT字型スタンド。
ねじの呼びW3/8
下穴径(Φmm)25
板厚(mm)1.2
幅(mm)6.8
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
便利な小物
直径(Φcm)【ベース】15
幅(cm)【フレキ】Φ3×57
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
仕様組立式※プラスドライバー必要
サイズベース:Φ19×H53~80cm
アズワン品番61-7236-41
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥2,260
税込¥2,486
5日以内出荷
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
バスト(cm)74
ヒップ(cm)72
材質ポリプロピレン
肩厚(mm)55
ボディ丈(cm)H70
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
材質金属(鋼)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×175
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
付属品クッション、3.0mmレンチ
材質スチール
ベース厚さ(mm)3
適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
T字ハンガーの超お買い得品です。
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:直径25.4
質量(kg)3.4
直径(Φcm)35(ベース)
耐荷重(kg)5
長さ(cm)40(ハンガー部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×101~171
関連キーワード