21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。 仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合 トラスコ品番675-0513 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1100 タイプ水切り型、クロスシングル形 奥行(mm)1100 容量(L)1045 間口(mm)1100 ベルト色 内袋:なし 外径(mm)1100 最大充填質量(kg)荷重:1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500 ラミネートなし
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイク耐候性フレコンバッグ
エコ商品
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状丸型 ブラック タイプ排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質ポリプロピレン(PP) 仕様排出口なし トラスコ品番497-1141 質量(kg)2 外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800 縦(mm)1060 横(mm)1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型 ブラック ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約2.25 耐候性1年対応 直径×高さ(cm)広げた時:110×185 耐荷重(t)2
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
欠品中

フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに 仕様裾絞りひも付き 材質UV#3400 シルバー/ブラック タイプUVタイプ 加工溶着 カバー寸法(mm)Φ1150×H1100 対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。 サイズ480×620
1セット(200枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

091Z5KR2BBLACK コンテナバッグ ブラック コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値 型式KR-2-B 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量10kN/m3
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 寸法(mm)480×620 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 使用の目安約3年 質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
359 税込395
当日出荷

1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。 フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)