CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69
タイプNタイプロングチップ
チップ先端外径(mm)4
主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル
電流(A)500
全長(mm)88
質量(g/個)150
適合トーチN
色(箱)ブルー
取付外径(Φmm)25
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
トーキンTIGトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200
取付外径(Φmm)19
適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種CSL-18、20
適合電流(A)350A
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
全長(mm)73
先端内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)13
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用
棒長(mm)150
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
タイプパナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用
棒長(mm)150
放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用
棒長(mm)150
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチD
全長(mm)70
適合電流(A)350A
取付外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)63
先端内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)20
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
付属品刃先ビニールキャップ
適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
用途ノズル内径Φ12~用
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ