8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)一般真空計B形Φ100
種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)0.002
1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷

外径(Φmm)75 接続ねじ3/8G(PF) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 最小目盛(MPa)0.005 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S.
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

TOKO(東洋計器興業)一般真空計B形Φ75
種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)0.002
1個
2,798 税込3,078
14日以内出荷