SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
関連キーワード