58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9 材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)約201 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大1400 連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

高森コーキトーチバーナー
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。 仕様ガス充填式 質量(g)154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230 火炎温度(℃)1300 炎の種類ジェット炎
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

あぶり料理やデザートの焼き付けに便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×42.5×94
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.57MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

阪口製作所トーチバーナー
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22 火口WLB用60 使用吹管LB
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 材質スチール(メッキ仕上げ) サイズ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 内径(Φmm)8 規格ISO 3821適合 最高使用圧力(MPa)2(20bar) ホース長さ(m)10
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1式
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 仕様調節範囲:2~4bar
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥 仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター 長さ(mm)【火口】大:170/小:150 寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800 全長(mm)火口大付:590、火口小付:565 質量(g)火口大付:830、火口小付:780 最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar) ホース内径(Φmm)8 適合ガスLPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027 火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47 火炎形状棒状炎 ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35 バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 材質スチール(メッキ仕上げ) サイズ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用 材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
1箱
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 導管長さ(mm)無し
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 ハンドルKB301
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h) 材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)201 幅(cm)3.9 火炎温度(℃)最大:約1400 高さ(cm)9.8 奥行き(cm)16
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状スクリュー炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドバーナー用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎 セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36 火炎温度(℃)約1500 燃焼時間(分)約80 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100] 火口径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)60×23×110 使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17) 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
質量(g)40 ガス消費量(g/h)7 充填量1.2g/h(ガス) 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) 火口径(mm)Φ14 火炎温度(℃)1300 点火方式圧電着火方式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)