用途CO2、MAG用
用途CO2、MAG用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様重負荷用
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合空冷150Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様標準
許容電流(A)150
RoHS指令(10物質対応)対応
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
径(Φmm)曲:76
角度(°)55
主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
径(Φmm)曲:55
角度(°)45
適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00
アンペア180A/200A用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ