46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7831 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
289,800 税込318,780
欠品中

トーマス科学恒温油槽
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717 質量(kg)19 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)21 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ ヒーターシースワイヤ式 1.4kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741 質量(kg)18 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)7 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源AC100V・50/60Hz・10A 安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度±0.1℃ 撹拌方式噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80) ヒーターシースワイヤー式 1kW 温度安定度±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7784 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)490 寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350 質量(kg)44 高さ(mm)330 奥行(mm)375 電源(V)三相200 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)2 冷凍機空冷式600W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC404A
1台
569,800 税込626,780
欠品中

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7849 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
289,800 税込318,780
欠品中

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7822 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776 質量(kg)8 電源(V)単相100 温度範囲(℃)10~190 内容量(L)2 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報 ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370 槽内寸法(Φ×Hmm)120×200 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃以内 撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 容量(L)(庫内)20L 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 ヒーター500W(シースワイヤー式) 温度精度±0.1℃ 設定温度(℃)0~+50 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 アズワン品番1-840-01 有効槽内寸法(mm)405×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7814 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
249,800 税込274,780
29日以内出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)36 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーターシースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
338,800 税込372,680
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度制御デジタルPID制御方式 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トーマス科学恒温水槽
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示 使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80 電源AC100V 50/60Hz 10A 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ ヒーター容量(kW)1 温度制御P制御方式 撹拌方式噴流撹拌式
1個(1個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg)約15 容量(L)28 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370 ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質内槽・ラック:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+10~60 電源AC100V・50/60Hz 安全装置ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ 振幅(mm)20/30/40(3段可変式) 温度安定度±0.1℃ 振盪速度(min-1[r.p.m])12~110(50Hz) 振盪台寸法(mm)320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 撹拌方式噴流撹拌方式
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)16 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷


トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式 材質内槽・ラック:SUS304 寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 質量(kg)約21 使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ 有効槽内寸法(mm)380×350×150 撹拌方式噴流撹拌方式 温度設定アナログ式
1個(1個)
259,800 税込285,780
10日以内出荷

各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効) 容量(L)100 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃ (50℃において) 電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A 質量(kg)70 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1/100℃の温度測定・設定が可能。観察窓付きで、試料の測定に便利です。
内寸法(mm)470×350×300 温度設定範囲(℃)室温+5~80(※70以上は専用フタをご使用ください) 温度安定度at40℃/±0.01℃、at60℃/±0.02℃以内 温度分布at40℃/±0.02℃、at60℃/±0.03℃(フタ使用時) 水槽容量(L)44 電源(V)AC100(50/60Hz)15A 付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
用途材質:内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装安全装置:感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 電源:AV100V 50/60Hz 11A重量:約21kg 仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 付属品点検検査書類 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S(出荷前点検検査書付) 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11-22 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150
1個
269,800 税込296,780
15日以内出荷

高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×200(有効) 容量(L)16 温度範囲(℃)室温+10~200 温度安定度±0.1℃以内 撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる 最大吐出圧力(MPa)0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用)) 電源(V)AC100(50/60Hz)13A 電源コード(m)2 モーター(W)60(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大流量(L/min)2.8(循環ポンプ(撹拌兼用)) 仕様【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8)
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80※) ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1 温度安定度±0.1℃以内
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

トーマス科学恒温振盪水槽
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1個
259,800 税込285,780
当日出荷



エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20 精度(℃)±0.1 ヒーター500W(シースワイヤー式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)480×350×150 外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーマス科学恒温油槽
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上 寸法(mm)670×410×335 質量(kg)約19 使用温度範囲(℃)室温+10~200 電源AC100V 50/60Hz 15A 安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズ ヒーターシースワイヤー式 1.4kW 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L 撹拌方式噴流撹拌方式
1個(1個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×110×180 内容積(L)3 温度範囲(℃)-10~80 温度安定度±0.05℃(槽内にて) 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 冷凍機空冷式130W HFC-134a 冷却能力(W)約180(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz) 最大吐出圧力(MPa)0.02(循環ポンプ(撹拌兼用)) 電源(V)AC100(50/60Hz)9A 電源コード(m)2 モーター(W)20(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大流量(L/min)9(循環ポンプ(撹拌兼用)) 仕様【循環 IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp 3/8)
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150 有効寸法(mm)380×350×150 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20~40mm(3段可変式) 寸法(mm)【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 電源(V)AC100(50/60Hz)11A
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)