用途赤血球算定。
仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
検定JHS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス
板厚(mm)約4.3
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプトーマ
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス
付属品カバーガラス2枚、ケース
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm
寸法(mm)76×30×3.0
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2
高さ(mm)(試料室)0.1
サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm
材質ガラス
付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
用途赤血球算定。
仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)65×24×3
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプビルケルチュルク
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)25×75×1.6
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース
種別ブライトライン
アズワン品番63-5600-93
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP
寸法(mm)75×25×t1.6
JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
用途赤血球、白血球、血小板算定。
仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード