衝撃に強いハードタイプのドアガード。
駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1パック(100個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に
対応板厚(mm)0.8~3.2
色銀
全長(m)75
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理無地
板厚(mm)基本/3.2
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
幅(mm)65
色ブラック(カーボン調)
高さ(mm)35
奥行(mm)10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ソフト素材でドアエッジを傷から守るミニサイズのプロテクターです。
ドアを開けた際、壁や車などに接触してドアエッジが傷つくのを防止します。
本製品は、ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状です。
プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。
真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に
両面テープの痕を残しません。
透明なので目立たず、色々なボディカラーにマッチします。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×50×11
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。
弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。
取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用 クリア
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
ドアコーナーの傷を防止する、シリコーン素材を使用したカーボン柄のマグネットドアガード。
本体2個入り。
内蔵された強力なマグネットでドアのコーナーに取り付けできます。
何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
色カーボン調(ブラック)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×65×10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。
内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。
何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。
リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
材質シリコーン
色ブラック
質量(g)35
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シリコン素材でドアエッジをキズから守ります。強力マグネットで取付。
用途車のキズ防止
幅(mm)110
色カーボン
高さ(mm)180
奥行(mm)15
長さ(cm)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソフト素材でドアエッジを傷から護り、駐車場などで他車への接触キズも防ぎます。
ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状なので、プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に両面テープの跡を残しません。
ボディ色を選ばず、車のデザインに良く馴染むスポーティな光沢カーボン調仕上げです。
耐候性・耐久性に優れた軟質TPUを使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×50×11
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/フォレスター/アウトバック/クロステック/インプレッサ 。乗り降りで傷つけやすいドアエッジをガード。車体の飛石ガードにも使われるウレタン製。ボディにフィットし見栄えも損なわない軟質クリアフィルム。※ドアエッジモールとの共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/OUTBACK/CROSTREK/IMPREZA
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クリア
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本製の高品質メッキモールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。長さ1.75m巻きが2本入っています。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クローム
サイズ長さ1.75m、幅9mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)26
質量(g)約195
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92T
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92B
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
パワーバックドアを開けた際に、予期せず障害物や壁にぶつけてしまってできる傷を防ぎます。
用途後方スペースが狭い場所での他の車や壁への接触対策になります。エッジの奥までしっかりガードするL字形状です。軟質素材で、バックドアの形状にフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。透明なので目立ちにくくボディ色を選びません。大型サイズでバックドアをしっかりガードします。
色クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
色黒
材質PVC
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ドアエッジを傷から護るプロテクター。
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応
材質PC+ABS
寸法(mm)336.9×130.1×40.5
容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000
電源(V)12/1A DC
消費電力(W)12未満
精度顔認証:99.5%
表示画面:7インチLCD
温度測定範囲(℃)30~45
機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒
ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)
読取距離:5cm
解像度1024(V)×600(H)
測定誤差±0.5℃
検出距離(m)0.3~2.0
互換性ONVIF、 CGI
プロセッサー内蔵プロセッサ
プロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応
各種認証CE/FCC
補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト
供給電源付属
ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1
画面仕様容量式タッチスクリーン
動作湿度(%RH)0~90(結露なし)
アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応
高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)
動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30
カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
測定距離(m)0.3~1.8
総質量(kg)2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷