カテゴリ

  • 建築金物(1)
    • 戸車・車のみ(1)
  • メカニカル部品(8)
    • 標準タイプ(穴あき)(3)
    • ねじ軸タイプ(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ドア 滑車」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミドア 2枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社アルミドア 2枚戸タイプイノチオアグリ株式会社
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
2枚戸タイプ(引き分け用扉)のアルミドアです。※戸片引きに変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
用途ビニールハウス用仕様(滑車)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)2400高さ(mm)2000関連資料商品チラシ(3MB)
アルミドア 1枚戸タイプ イノチオアグリ株式会社アルミドア 1枚戸タイプイノチオアグリ株式会社
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
1枚戸タイプ(片引き用扉)のアルミドアです。※開け閉め方向変更可能です。ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。
用途ビニールハウス用仕様(滑車の)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)1200高さ(mm)2000関連資料商品チラシ(3MB)
樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプイースタン精工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。トラスコ品番334-3421材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)幅(mm)8ねじ長さ(mm)8ベアリング696ZZ寸法R(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5外径(mm)26ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)200
輪軸実験器 ナリカ輪軸実験器ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
てこの原理の発展学習にてこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個寸法(mm)全高630
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレスイースタン精工
22,980税込25,278
1箱(10個)
6日以内出荷
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EVタイプイースタン精工(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EV-Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EV-Bタイプイースタン精工
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EV-6Bタイプイースタン精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EU-Bタイプイースタン精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EU-6Bタイプイースタン精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら