ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
フィルム専用留材接続金具。扉のある妻面部分のビニエースとパイプをクロスさせる直行部品。
用途扉のある妻面部分にビニエースとパイプがクロスする部分。
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプ径(Φmm)32
板厚(mm)1.2
ワイヤー径(Φmm)3
色シルバー
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
パイプトビラ用のドアロック。
用途パイプトビラに取り付ける取手兼ロックです
パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。
妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合22用
質量(g)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×135×35、セット袋:170×140×50
質量(g/セット)900
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色ブラウン
適応体重(kg)8以下
材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
関連キーワード