31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(局数)1局 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約160 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷

コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け 材質樹脂 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)160×150×45 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
用途業務向け 仕様局数:10局用 材質樹脂 形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)230×150×92
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

適合機種LEM-1、LEM-3 材質樹脂 形状プラグ式 ブラック 質量(g)約240 入力容量5VA 出力電圧(V)DC6V 電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz 出力電流(mA)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
559 税込615
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き) 型式露出型 質量(g)約180 外形寸法(mm)約99×131×33.6 電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA 周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50 動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと) 防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途給電用 材質自己消火性ABS樹脂 形状据置・壁取付両用形 寸法(mm)164×95×66 出力電圧(V)DC24 電源電圧(V)AC100 出力電流1A
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約170 備考白黒・カラー映像システム両用 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用場所屋外・屋側 防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)37.5×19×20
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 ブラック(N1近似マンセル値) 質量(g)約400(電源コードを除く) 備考電気用品安全法認証品 電源電圧AC100V、50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~40
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55(ケーブルを含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く) 周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと) 周囲温度(℃)-10~60
1式
3,998 税込4,398
当日出荷


2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応、インターホン付、温浴スイッチ付(マイクロバブル浴は、別途循環アダプタMB2-1シリーズが必要です。)。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。 セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ 関連資料(0.52MB)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓口業務に最適なインターホン マスク越しやパーティション越しの会話を快適に ボリュームダイアル搭載 親機マイクの位置を調整できるグースネックアーム 子機を固定する両面テープとケーブルクリップ付属 ※付属品 ACアダプタ(ケーブル長約1.8m)、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書
付属品ACアダプタ、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書 質量(g)親機:約329、子機:約80(ACアダプタ除く) 電源(V)AC12/1A 最大出力(W)3 ケーブル長(m)約1.8、電源:約1.8 範囲(mm)マイク集音範囲 /親機:200以内推奨、子機:300以内推奨 寸法(Φ×高さH)(mm)(子機) 78×20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機) 約158×46×87(マイク部除く) 周波数特性20Hz-20KHz(親機)、20Hz-16KHz(子機) 入力感度-48dB 保証期間お買い上げ日から1年間 アーム長さ(cm)グースネック:約20 指向性マイク:無指向性
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き)
エコ商品
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
21日以内出荷

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品) 材質亜鉛メッキ鋼板 形状据置・壁取付両用 ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値) 質量(g)約460 電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可 騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下 消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48 インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大) コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB 入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時) 利得(dB)(受信電圧)40以上
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷