カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理
セット内容両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)2mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1402
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル
色シルバー
質量(g)30
タイプシール
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
関連キーワード