20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm)約175×70×65 直径(Φmm)約62(吸盤) 本体質量(g)約145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン 高さ(cm)19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポッシュリビングアイアンベル
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン 奥行き(cm)3
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上) ブラック コード113347 アズワン品番64-5082-65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g)受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

WAKI(和気産業)イナホベル
簡易ベル、チャイムなどに使用
材質ベル:真鍮、バネ:ステンレス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属タウンチャイム
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂 タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
1パック
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス 種類バード
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポッシュリビングミニカウベル
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
1個ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g)約440(電池含む) 定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ電池式 適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB)70以上(前方1m) 動作電流(mA)2500以下 電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷