カテゴリ

  • 建材・エクステリア(476)
    • 固定枠(15)
    • 片開きドア(35)
    • 造作材(5)
    • 物置(2)
    • 開口枠(3)
    • 引戸(29)
  • 建築金物(160)
    • ドア・扉金物(109)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • 外装パーツ(1)
  • 制御機器(75)
  • 塗料(52)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 機構部品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(8)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • 防犯用品(7)
  • 日用品(6)
  • 研磨材(5)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 住設機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ドア枠」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災用金具 ドア枠+箱物 取付具 HOJO防災用金具 ドア枠+箱物 取付具HOJO
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
下駄箱などの固定用に。
ソフトゴミ箱スラッシュボトル カーメイトソフトゴミ箱スラッシュボトルカーメイト
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
淡い色合いが人気のくすみカラー。ドアポケット・カップホルダーに最適。ソフト素材で走行中のカタカタ音を軽減。フタを枠ごと引き抜くだけでゴミを捨てられます。
用途車のゴミ箱幅(mm)74高さ(mm)218奥行(mm)74
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセットINAX(LIXIL)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
高さ(mm)850水栓タイプくるくる水栓
LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mmINAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
仕様水栓:くるくる水栓高さ(mm)化粧台:洗面高さ850
取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型RYOBI(リョービ)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジックフィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,290税込2,519
1箱(900本)ほか
5日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
マルチスペーサーL ジェイワークスプランニングマルチスペーサーLジェイワークスプランニング
999税込1,099
1袋(18枚)ほか
7日以内出荷
◎カラーで厚みが識別できます。◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
用途窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に材質ポリプロピレン寸法(mm)50×480
マルチスペーサーS ジェイワークスプランニングマルチスペーサーSジェイワークスプランニング
699税込769
1袋(30枚)ほか
7日以内出荷
◎カラーで厚みが識別できます。◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
用途窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
温風低圧塗装機 FC9700 標準セット 日本ワグナー温風低圧塗装機 FC9700 標準セット日本ワグナー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワンドア枠(戸当たり付) A型ウッドワン
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
床直付けレール(アルミ) ウッドワン床直付けレール(アルミ)ウッドワン
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
床の上から直接取り付けできるバリアフリー仕様のドア枠専用レールです。
ガリG31 多用途用 ガリウムガリG31 多用途用ガリウム
23,980税込26,378
1箱(12本)
9日以内出荷
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用トラスコ品番645-2121材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用容量(mL)100危険物の類別非危険物
目地ガード ヤヨイ化学目地ガードヤヨイ化学
989税込1,088
1本(550g)
6日以内出荷
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強リフォーム下地でのクラック再発防止ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料(1.15MB)
化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズLIXIL
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルです。
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
部屋干しクリップ サワフジ部屋干しクリップサワフジ
309税込340
1個
5日以内出荷
かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。
用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し材質PP、スチール寸法(mm)約257×132×26質量(g)約71耐荷重約5使用範囲(mm)約60~130
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835WNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
網戸用犬猫出入り口 イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸用犬猫出入り口イノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途網戸専用出入口(小型犬用)。仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2寸法(cm)開口:縦29×横26
ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開RYOBI(リョービ)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
開閉持出吊り一方開
ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型RYOBI(リョービ)
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開
ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付きRYOBI(リョービ)
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他タップ穴付き開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100
ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付きRYOBI(リョービ)
7,598税込8,358
1個
30日以内出荷
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
アルミ複合板 アルインコアルミ複合板アルインコ
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可能です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど。工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造長さ(mm)2440
インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ)インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560ANASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番) ニシムラSUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)ニシムラ
3,898税込4,288
1箱(10枚)
4日以内出荷
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックスパイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色ダイヤテックス
319税込351
1巻ほか
当日出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
薄型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら