プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
交換が簡単に行える、アルキング網戸のネット交換用本体です。
仕様網戸本体のみ
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
紫外線カットによる優れた防虫効果を持った折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。消防法により防炎対象となる場合の間仕切りカーテンとして効果的にお使いいただけます。開閉がスムーズでスマートに収納出来ます。
厚さ(mm)1.3
仕様防虫・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
形状アコーディオン式カーテン
幅(mm)1180
色オレンジ
長さ(m)12
1巻(12m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ドアクローザ付きドアに取付OK。ドアクローザ付きドアに各種ドア用網戸が取付OK。
高さ調整部材やランマ付ドアの補助部品としても使用可能。
適合スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸、出入口アミド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
引き戸にも外開きドアにも両方使える!
低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。
本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。
取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。
アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。
材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤
取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ片開
高さ(mm)1200
材質アルミ
奥行(mm)300
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所
材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂
質量(kg)約4
寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
しまえるんですα用交換用網
色ブラック
適合しまえるんですα
関連キーワード