「ドア表示板」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
ドア表示板(スライド式) 裏面テープ セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープセーフラン安全用品
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等仕様裏面テープ材質アクリル厚さ(mm)7文字内容使用中-空室寸法(縦×横)(mm)50×150
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40 ユニットドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40ユニット
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番743-7277材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)寸法(mm)60×40×3厚質量(g)12タイプ焼付仕上テープ付表示内容締切CLOSED
ドア表示板 押PUSH(角型)・アクリル黒板/アルミ板・60X40 ユニットドア表示板 押PUSH(角型)・アクリル黒板/アルミ板・60X40ユニット
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番743-7269材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)寸法(mm)60×40×3厚質量(g)12タイプ焼付仕上テープ付表示内容押PUSH
業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)ジェーシーエム
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480洗浄能力69ラック/時洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能ラック寸法(mm)500×500質量(kg)115消費電力(W)最大4550電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)付属品洗浄ラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480RoHS指令(10物質対応)対応
KSスイングドア 国元商会KSスイングドア国元商会
21,980税込24,178
1個
予約販売
作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式)セーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等材質アクリル仕様裏面テープ厚さ(mm)7寸法(縦×横)(mm)50×150
表示板 スライド式ドア モノタロウ表示板 スライド式ドアモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に文字内容使用中-空室材質アクリル板仕様スライド式、テープ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオドア用ニスA 油性ニス(つやあり)カンペハピオ
679税込747
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[木材をガード!]高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木製ドアを長期間保護します。
用途屋内外の木製ドア■[ガーデニング / 木製品]木製ドア / ドア枠 / 窓枠 / 木製品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などとうめい特性耐摩耗、耐久主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途屋内外木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)危険物の性状非水溶性
外部用ニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ外部用ニス 油性ニス(つやあり)カンペハピオ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[木材をガード!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。木部を長期間保護します。 ■[耐候性も抜群!] 日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。
用途屋外の木部・木製品 ■[ガーデニング / 木製品] 木製ドア / 羽目板 / 下見板 / 木製遊具 / ガーデン用品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具とうめい特性耐摩耗、耐久主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)危険物の性状非水溶性
ドア表示板アルミ標識 ユニットドア表示板アルミ標識ユニット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚仕様焼付仕上テープ付
ドア表示板ステッカー ユニットドア表示板ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(5枚)
当日出荷
材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
ドア表示板標識 ユニットドア表示板標識ユニット
739税込813
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式両面テープ材質アクリル白板仕様両面テープ付
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(128件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
ドア表示板 空室表示 ユニットドア表示板 空室表示ユニット(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ドア表示板 機械室名ステッカー ユニットドア表示板 機械室名ステッカーユニット
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(縦×横)(mm)100×300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら