「ドア補助錠」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あんしん見守りロック(外開きドア用) ノムラテックあんしん見守りロック(外開きドア用)ノムラテック
4,798税込5,278
1パック
6日以内出荷
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカストブラック材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
あんしん見守りロック ノムラテックあんしん見守りロックノムラテック
22,980税込25,278
1箱(4個)
6日以内出荷
「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。【特長】・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに・ ドアを傷つけない取り付け構造・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止・ ブラックカラーで落ち着いたデザイン・ 外開きドア専用設計
付属品南京錠材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂、(南京錠)シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカストブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)64×55×143、(南京錠)80×48×30質量(g/個)270入数(個)4
シリンダー鎌錠 ハイロジックシリンダー鎌錠ハイロジック
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
引戸のワンドアツーロックに防犯用補助錠
材質亜鉛ダイカストシルバーサイズ推奨扉厚(mm)28~323本
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
本締錠 クラビス(シブタニ)本締錠クラビス(シブタニ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6934アズワン品番65-7796-69
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリース
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
サムターンユニット(主錠、補助錠) 新日軽(LIXIL)サムターンユニット(主錠、補助錠)新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
セット内容旧:S8DL1344DSD6BOXAブラック系適合シリーズエアパス6型、普及タイプ
サムターン(主錠、補助錠) 新日軽(LIXIL)サムターン(主錠、補助錠)新日軽(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
補助錠エスカッション サムターン付 新日軽(LIXIL)補助錠エスカッション サムターン付新日軽(LIXIL)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
ステンカラー適合シリーズクリモ19・20、ルシーダ20
補助錠ケース 新日軽(LIXIL)補助錠ケース新日軽(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容美和ロック製。シルバー適合シリーズシェリル
主錠・補助錠シリンダーセット 新日軽(LIXIL)主錠・補助錠シリンダーセット新日軽(LIXIL)
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
セット内容シリンダーユニットx2、子鍵x3ステンカラー適合シリーズステータス
ドアロック金具 ダイヤル南京錠付 エスコドアロック金具 ダイヤル南京錠付エスコ
3,840税込4,224
1セット
3日以内出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ幅(mm)36.5質量(g)378つる径(Φmm)6.3アズワン品番65-2310-09クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
取替シリンダー FBロック アルファ取替シリンダー FBロックアルファ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラックキー数5
チューブラー本締錠 アルファチューブラー本締錠アルファ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関の補助錠に。
バックセット(mm)60
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)キー&ダイヤルロック ワイヤー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロックガードロック
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
主錠、補助錠シリンダー、サムターン 新日軽(LIXIL)主錠、補助錠シリンダー、サムターン新日軽(LIXIL)
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
対応商品クリモ19・20
主錠、補助錠シリンダー 新日軽(LIXIL)主錠、補助錠シリンダー新日軽(LIXIL)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
セット内容主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、HDEBOX2.4、鍵穴:横ステンカラー対応商品クリモ19・20
シリンダーセット(主錠・補助錠) 新日軽(LIXIL)シリンダーセット(主錠・補助錠)新日軽(LIXIL)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
シルバー対応商品エアパス5型
UR錠交換セット(ディスク→UR) 新日軽(LIXIL)UR錠交換セット(ディスク→UR)新日軽(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
U9シリンダーセット(補助錠のみ) 新日軽(LIXIL)U9シリンダーセット(補助錠のみ)新日軽(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本グレー系対応商品コンポーレ2000DX
U9シリンダーセット 新日軽(LIXIL)U9シリンダーセット新日軽(LIXIL)
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
UR用補助錠ケース 新日軽(LIXIL)UR用補助錠ケース新日軽(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
セット内容ガードアーム錠ケース(A/G)、DWE1BOX(A~E)シルバー対応商品ウィンテック・エスポワール
どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテックどあロックガード ダイヤルタイプノムラテック
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
どあロックガード ノムラテックどあロックガードノムラテック
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
用途ドア用補助錠
本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズGOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら