トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2
材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム
寸法(mm)760 × 210 × 545
質量(kg)19
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)120
定格消費電力(W)220
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠
振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14
振動数最小約300回/分、最大約600回/分
振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm
プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード
タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分
傾斜角度(°)前後:最大10度
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
¥65,000
税込¥71,500
6日以内出荷
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh
充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時)
電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時)
充電可能回数約350回
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
使用環境温度(℃)10~35
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)190 × 72 × 71
質量(g)約210(本体のみ)
出力Bluetooth標準規格Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠
電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)
使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
充電可能回数約300回
定格使用時間(分)約15
使用環境湿度(%)30~85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)
表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。
収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。
製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
関連キーワード