中央のリングをフット操作することで昇降が可能です。オプションでバー型背もたれ(LS-OPT-SB)が取り付け可能です。レザー部は抗菌、耐アルコール仕様です。
質量(kg)8
材質座面/抗菌ビニールレザー張り、脚/アルミダイキャスト
座面径(Φmm)342
座面高さ(mm)505~700
昇降方式ガスシリンダー式・フット操作
アズワン品番8-3915-21
1個
¥110,000
税込¥121,000
31日以内出荷
術者が着座したまま上昇/下降の操作が可能です。オプションでバー型背もたれ(LS-OPT-SB)が取り付け可能です。レザー部は抗菌、耐アルコール仕様です。
質量(kg)8
昇降方式ハイドリックポンプ式(足踏み操作)
座面高さ(mm)460~600
座面径(Φmm)342
材質座面/抗菌ビニールレザー張り、脚/スチール(メッキ加工)
アズワン品番8-9009-11
1個
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
材質座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)7
高さ(mm)505~655
耐荷重(kg)80
キャスターΦ50mm(双輪)
ベース径(Φmm)460
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)300
長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W420×H390~470
質量(kg)5.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
松吉医科器械コード24-2244-01
フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。
材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム
高さ(mm)470~600
キャスター径(Φmm)50
ベース径(Φmm)480
アズワン品番7-7691-01
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)360
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH)(mm)420×430~510
キャスター径(Φmm)40
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
松吉医科器械コード24-2244-00
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
材質(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×745~935
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×480~670
樹脂製フットペダルなのでやさしく足にフィットします。
材質(座部)ウレタン、成型合板、(脚部)スチール/クロームメッキ、(ペダル)ポリアミド、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ520×H505~685
質量(kg)7.2
キャスター径(Φmm)60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-6543-00
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
背もたれが前後左右に少し可動しますので、自分にあったベストポジションがとれます。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイキャスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H640~770
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×440~570
背・座が独立して回転し、用途に合わせいろいろな体勢がとれるチェアーです。 ガスシリンダーにて座面が上下昇降します。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しております。
キャスターあり
幅(mm)455Φ
高さ調節可
背もたれあり
張地ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
軽作業の際、ちょっと疲れた時、背もたれ、肘掛けにもなる便利物です。
用途軽作業や診察の椅子として使用して頂けます。
材質/仕上背部:成型合板・ウレタン・PVCレザー座部:合板・ウレタン・PVCレザー脚部:スチールパイプ(メッキ)、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)9.7
高さ(mm)700~830
種類作業用イス
キャスターあり
張地レザー張り
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)380
座高(mm)460~590
座×座高(mm)Φ380×460~590
素材レザー
5本脚で安定感に優れ、長時間使用しても疲労感が少なく快適です。
品番:558は肘掛けと背もたれの調節が可能で、フロアーロックを装備しています。
材質脚部/鉄、シート/ポリウレタンフォーム、キャスター/プラスチック
高さ調節足踏みペダル式
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
素材レザー
グリーン購入法適合
背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。
材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)
寸法(mm)490×465×775~935
径(Φmm)360
座高(mm)540~700
背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。
材質脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700~880
座面高さ(mm)480~660
昇降方式ガスシリンダー一式
座面径(Φmm)350
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)495
質量(kg)10
高さ(mm)695~825、(背もたれ)W490
奥行(mm)495
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)380
座奥行(mm)380
素材レザー
総耐荷重(kg)80
関連キーワード