コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y8×T10
面付12
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約6.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ
寸法(mm)241×114
サイズ(inch)9_1/2"×4_1/2"
表示項目1.合計請求書、2.合計請求書
刷色青緑
複写枚数2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×114(8_8/10"×4_1/2")
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y15×T11
面付24
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)86.4×42.3mm(Y3 4/10×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y14 6/10×T10
面付24
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
色白(無地)
白色度(%)70
複写枚数単式
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
材質上質紙
対応機種ドットプリンタ
穴数22
白色度(%)83
坪量(g/m2)63以上
紙厚(μm)83
寸法(inch)(幅×奥)15×11
ミシン目右ミシン目入
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ無地
呼び寸法Y10×T11
枚数1
ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm
紙厚(g/m2)60
寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4
素材上質紙
1箱(1000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4 5/10×T11
面付6
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)78.7×46.6mm(Y3 1/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4 5/10×T10
面付5
余白左右:17.8mm(7/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y12×T10
面付15
余白左右:14.0mm(11/20)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
仕様用紙タイプ:連続帳票用紙サイズ:11 x 241mmフォーム:Sheets紙の密度:60g/m2色:Whiteパッケージ数量:1000ドットプリンタ用紙、穴あき. 11インチ x 241 mm 2部、ノーカーボン、標準穴 色: 白 / 白無地 重量: 56/57 gsm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ
種別請求書(品名別)
サイズ(inch)9_1/2"×9"
刷色青緑
サイズ(mm)241×229
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y15×T11
面付24
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
1袋(500枚)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタドットプリンタ
ミシン目あり
寸法(mm)315×127
サイズ(inch)12_4/10"×"5
表示項目1.明細書、2.明細書、3.明細書
複写枚数3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)302×127(11_9/10"×5")
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付)。2枚目以降に左ミシン目(1/2インチ)が入っています。
適合プリンタドットプリンタ
ミシン目あり
寸法(mm)269×127
表示項目(1)明細書、(2)支給明細書、(3)明細書
アズワン品番64-8848-99
複写枚数3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)257×127(10_1/10×5インチ)
1箱(250セット)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
サプライ用品。給与明細書封筒式(連続用紙)。
サイズ(inch)幅12 4/10×高5 1/2(3P)
箱入数500セット
プリンタードットプリンター
用紙連続用紙
1個(500セット)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ
種別税抜
表示項目(1)合計請求書、(2)合計請求書
刷色青
サイズ(mm)241×114(9_1/2×4_1/2インチ)
複写枚数2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×114(9×4_1/2インチ)
1箱(400セット)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ
種別請求書(品名別、税抜)
サイズ(inch)9_1/2"×9"
表示項目1.請求書、2.請求書
刷色青
サイズ(mm)241×229
複写枚数2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
サプライ用品。給与明細書連続用紙封筒式。
箱入数500セット
プリンタードットプリンター
用紙連続用紙
寸法(inch)11 2/11×5(3P)
1個(500セット)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
「販売王シリーズ」に対応した、請求書(控)。・請求書の2枚複写の連続用紙(サイズ:228mm×242mm)。
仕様窓あき封筒対応、連続用紙
寸法(mm)228×242
適合プリンタドットインパクトプリンタ
ミシン目あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)203.2(8インチ)
印字桁数(桁)80
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 057
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
サプライ用品。売上伝票(連続用紙)弥生販売仕入PRO2001。
サイズ(inch)幅9 1/2×高4 1/2
箱入数500セット
プリンタードットプリンター
用紙連続用紙
対応ソフトウェアスタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク
1個(500セット)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
仕様マット、両面印刷
適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質上質紙
色白無地
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)105
標準総厚さ(mm)0.12
用紙厚(g/m2)105(0.12mm)
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
プリント方式ドットインパクト
使用可能用紙サイズA4横
商品タイププリンター
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)50.8×25.4mm(Y2×T1)
種別ラベル
呼び寸法Y7 4/10×T10 3/6
面付27
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)81.3×38.1mm(Y3 2/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4×T10
面付6
余白左右:10.2mm(4/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)101.6×42.3mm(Y4×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y10×T11
面付12
余白左右:22.9mm(9/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ(水平紙送り)方式を採用しています。、用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。、また、多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。
仕様●印刷方式:インパクトドットマトリックス●解像度:7.1ドット/mm(180dpi)●印字色:1色 <黒>(リボンカートリッジ使用時)●最大印字桁数:136字/行(英数カナ:パイカ)●印字速度:180字/秒(360字/秒)●改行速度:約50ms●文字種・フォント:明朝/ゴシック/サンセリフ/クーリエ/プレステージ●バーコード印刷:カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial2 of 5、 Interleaved2 of 5、Matrix2 of 5、UPC typeA、code128、UPC type E●給紙方式:連続紙、単票●パラレル:IEEE1284規格準拠双方向パラレル●USB:USB2.0●その他インターフェース:イーサネット●本体サイズ(H×W×D):290 × 600 × 350●本体重量:22.5kg●電源:AC100V±10%、50/60Hz兼用●最大消費電力:690W●CO2排出量:664.884kg/年●グリーン購入法:対応●エコマーク:未登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCI-B●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:エコシンボル●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ヘンカンアダプタ(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
アズワン品番67-7229-33
1台
¥719,800
税込¥791,780
12日以内出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)114.3×59.3mm(Y4 5/10×T2 2/6)
種別ラベル
呼び寸法Y15×T10
面付12
余白左右:14.0mm(5.5/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)106.7×46.6mm(Y4 2/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y14×T10
面付15
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ