42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2000枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スマートバリューストックフォーム
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
材質上質紙 対応機種ドットプリンタ 穴数22 白色度(%)83 坪量(g/m2)63以上 紙厚(μm)83 寸法(inch)(幅×奥)15×11 ミシン目右ミシン目入
1箱(2000枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用量の多いユーザー向けです。
タイプ無地 呼び寸法Y10×T11 枚数1 ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm 紙厚(g/m2)60 寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4 素材上質紙
1箱(1000枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ 種別納品書 刷色青緑
1冊(500セット)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。 OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに 梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。 オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。 製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。 ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6) 種別ラベル 呼び寸法Y8×T10 面付12 余白左右:15.2mm(6/10) 適合プリンタドットプリンタ
1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズA4タテ 適合プリンタドットインパクトプリンタ タイプ白紙 寸法(inch)9_1/4"×11_2/3"(235×296)
1箱(500シート)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)Y9.5×T4.5 複写枚数4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています) 仕様1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書 ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
1箱(200セット)ほか
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドットプリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ドットプリンター用ラベル
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズ230
1袋(1280枚)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ 種別請求書(品名別) サイズ(inch)9_1/2"×9" 刷色青緑 サイズ(mm)241×229 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
1箱(200セット)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6) 種別ラベル 呼び寸法Y4 5/10×T11 面付6 余白左右:15.2mm(6/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
翌日出荷

コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6) 種別ラベル 呼び寸法Y15×T11 面付24 余白左右:12.7mm(5/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルサイズ(mm)15×11 形状A式 ラベル寸法(1枚)(mm)15×11 mm 紙質ノーカーボン紙ブルー発色N50 素材ノーカーボン紙 ミシン目右縦ミシン有り
1箱(1000枚)ほか
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。 アズワン品番67-4715-85
1箱(24巻)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
寸法(mm)254×114 表示項目1,納品書(控);2,納品書;3,物品受領書 寸法(inch)10″×4_1/2″(254×114mm) アズワン品番64-8851-31 複写枚数3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×114(9"×4_1/2") 適合プリンタドットプリンタ
1冊(1500セット)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276 対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS 定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時) 本体質量(kg)約18.9 センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知 保存温度(℃)-30~60 インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F バッファメモリ128KB 印字桁数(桁)136 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組 印字速度261字/秒 関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~80(非結露) 保存湿度(%)0~85(非結露) 運転音(dB)(A)58 使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6 複写枚数9 色数8 商品タイププリンター 印字幅(mm)345
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

1冊(500シート)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500折)ほか
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シチズンシステムズドットパネルプリンター
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 質量(g)500 電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)115×119×65 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシストックフォーム
エコ商品
ストックフォームです。
仕様1/3単線(グレー) 寸法(inch)横10×縦11 素材上質紙 入数1P・2000枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500折)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり16m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。ハニカムドットテープでのりキレ抜群!また、ハニカムドットには色が付いており、貼った所が確認しやすいです。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 仕様ハニカムドットテープのり・アシッドフリー 粘着性強粘着
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズドットレシートプリンター
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g)470 電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)106×180×88 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます。出力した伝票等を収納できるペーパートレー付きです。
用途30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプ。 付属品ペーパートレー 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×510×931 アズワン品番64-0840-80
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

レーザー・インクジェットプリンター両用の厚手の用紙です。 高い印刷濃度によるインクの裏抜け、およびベタ印刷時による波打ち軽減により、両面印刷が可能です。 高いドット再現性により、比較的小さな文字まで潰れず印刷可能です。 定番のA4・A3サイズもございます。
白色度(%)89 坪量(g/m2)121 総厚(mm)170
1冊(100枚)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。 トラスコ品番145-4796 質量(g)95 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
48,980 税込53,878
10日以内出荷

サンワサプライレーザープリンタステーション
エコ商品
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタとの併設ができ、複数台のプリンタ設置に最適です。中棚は収納物に合わせて高さを変更できます。下棚はトナーの入れ替え、用紙の補充などのメンテナンスがしやすいスライド棚になっています。オプションでサブテーブル(SPS-060ST)を取付け可能です。
用途機能性に徹したローコストモデル。 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 アズワン品番64-0879-71 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。 インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。 白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。 軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。 1年間のメーカーサポート付パック。 追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。 インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。 白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。 軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。 1年間のメーカーサポート付パック。 追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

仕様用紙タイプ:連続帳票用紙サイズ:11 x 241mmフォーム:Sheets紙の密度:60g/m2色:Whiteパッケージ数量:1000ドットプリンタ用紙、穴あき. 11インチ x 241 mm 2部、ノーカーボン、標準穴 色: 白 / 白無地 重量: 56/57 gsm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×335.28mm●厚さ:0.3●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-35
1箱(1000枚)
43,980 税込48,378
13日以内出荷

ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×335.28mm●厚さ:0.3●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-34
1箱(300枚)
18,980 税込20,878
13日以内出荷