材質/仕上鉄/ドブ
規格1種
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
全高(mm)27
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
二面幅(mm)46
ねじ高さ(mm)約24
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ
材質SCM435
全長(mm)500
ねじピッチ並目
規格(寸法)JIS B 1180 付属書
呼びM30
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
二面幅(mm)46
胴径(Φmm)12
許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8
硬度HRC23~34
引張強力(N/mm2)800
頭部高さ(mm)19
耐力(N/mm2)640
ピッチP(mm)3.5
ねじ精度(JIS)6g
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)約53.1
伸び0.12
関連キーワード