20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(450個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(1800個)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大切込深さ(mm)20 刃物外径(mm)100 刃物内径(mm)22 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)351 仕様集じん機に接続可能 作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り) 質量(kg)2.8(バッテリ含む)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドミノDF500でご使用いただけるドミノチップ6種類とドミノカッター5種類のセット!。初期購入に便利な全種類チップセットと全サイズドミノカッター5種(4.5.6.8.10mm)のセットとなります。専用システナー入りで保管にも最適なシステナ―入りドミノチップセット。
セット内容ドミノチップ【4×20mm (450個)、5×30mm (225個)、6×40mm (150個)、8×40mm (100個)、8×50mm (75個)、10×50mm (60個)】、ドミノカッターD4,5,6,8,10mm 各1個、専用システナー
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

子どもから大人まで一緒に楽しめる、かわいいクマさんのドミノ。クマさんブロックと長方形ブロックを並べて倒して遊びます。ベルやボール、階段などの付属パーツがついているので、いろんな動きのドミノ遊びが楽しめます。ブロックを倒してしまわないように並べ続ける集中力や忍耐力、コースを考える創造性が身に付きます。片付けに便利なポーチ付きです。
適合年齢(歳)3歳~ セット内容クマのブロック×40・ブロック×40・円柱×8・階段×2・風車・突き棒・ベル・方向転換・ボールころがし・ボール・袋×各1 寸法(mm)38×10×50
1セット
7,000 税込7,700
6日以内出荷

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
1箱(1000枚)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TDJ600 ダボジョインター TRITON 動画あり
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg)2.9 消費電力(W)570 ドリル径8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m])約14000 穴間隔(mm)32mm 穴深さt(mm)0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441 テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100 刃物内径(Φmm)22 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大切削深さ(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)7.3 消費電力(W)701 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
欠品中

ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

細い角材などの加工の際、材料をしっかり挟み安定させることができます 22~70mmまでの材料を固定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品 トラスコ品番229-8271 質量(kg)0.227
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)28 仕様コロ付 材質超硬 全長(mm)55 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55 トラスコ品番760-2448 セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック 材質アルミ・鉄・プラスティック 幅(mm)1050 質量(kg)10.2 高さ(mm)545~785 奥行(mm)362
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)