冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7566
色青
質量(g)420
材質(ノズル)ナイロン
適合ホース内径(Φmm)8
冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)250
冷風温度(℃)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト
材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズフリーサイズ
質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)(凝固融解温度)16
内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個
素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
体に対し違和感なくフィットするストレッチ素材に保冷剤を空調ウェアの風の通りと体への当たり方のバランスで最適配置したアイスベスト。
付属品専用アイス3個付き
素材ポリエステル90% ポリウレタン10%
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。通気性:PCMのブロック間にAIRスペースを確保することで蒸れを解消します。またファン付作業服と併用することでAIRスペースに風が吹き抜けより快適に使用できます。凍結性:PCMブロックが26℃をキープ。26℃以下を維持すれば自然再生します。可動性:PCMブロックを独自の配列・配置することで可動性UP。
用途お仕事、スポーツ、レジャーに
材質生地 TPU バックル プラスチック
サイズフリーサイズ
質量(g)約800
使用時間(分)約120
本体サイズ(mm)約350x320
冷却温度(℃)26以下(氷水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
1着
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。
ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時)
セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー
材質接顔部/TPE
質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合)
型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号
稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~6L相当)
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
1セット
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級
サイズM
質量(g)715
形式直結式
フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
ろ過材の種類PL3
型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号
アズワン品番64-8899-64
1個
¥99,800
税込¥109,780
当日出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)
付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)
セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh
材質合成繊維
色ネイビー
質量(g)バッテリー:約228
混率(%)ポリエステル100
定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A
バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約6
定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
BA-L2SUK用の充電器です。
トラスコ品番836-3458
質量(g)250
定格出力DC8.4V 1.2A
アズワン品番64-8899-48
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01
材質ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
関連キーワード