小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228
セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)2
全長(mm)55
質量(g)1.6
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)6.3
グリップ長さ(mm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
質量(g)35
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。
刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5
全長(mm)72
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)37
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼
材質(グリップ)ポリアセタール
刃部硬度HRC55±3
材質(キャップ)PVC
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に
材質(グリップ)アクリル樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)87
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)5(先端)
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
色(軸)黄
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)40
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)75
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)36
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付
寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流
先端形状六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本
蓄電池電圧(V)10.8
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)PR1535
トラスコ品番174-1249
商品構成単品
アズワン品番64-3671-51
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品(+No.2(全長19mm)
先端サイズNo.2
全高(mm)34
商品構成単品
ギア数60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
通常ラインナップのドライバーをベースにして開発した細軸モデルです。早回しを意識し、グリップ径を通常の+2番と比較してワンサイズ小さいグリップを使用しており、細軸ドライバーを使用するシーンを最大限に意識した仕様に変更して商品化いたしました。更に、シャンク径を通常モデルの6.3mmから4.7mmへシェイプ。これにより、トルクを掛けた時の捻じれをダイレクトに感じられる為、より繊細な作業が可能となりました。
商品構成単品
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付
寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流
先端形状六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池形名BSL1220M
充電器形名UC12SL
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)2
締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
アズワン品番65-3893-31
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大締付トルク(N・m)80
付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)
質量(kg)0.55
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
ビット差込部(mm)6.35
アズワン品番65-1969-17
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。
セット内容スタビードライバーハンドルESD 008881(64mm)、プラスビット 035040・056500・072070・072072(PH00・0・1・2)、マイナスビット 056200・072055・072059・072061・072063(0.5・0.6・1・1.2・1.2mm)
質量(g)212
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。
用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。
トラスコ品番697-4025
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP
軸径(Φmm)被覆なし部:6
全長(mm)248
軸長(mm)150
刃先[[+]]No.2
耐電圧(V)1000
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。
用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。
トラスコ品番697-4024
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP
軸径(Φmm)被覆なし部:6
全長(mm)248
軸長(mm)150
刃厚(mm)1
刃先[[-]]6.0
耐電圧(V)1000
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = ボールエンド Hexagon
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。
取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。
また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キット
インターフェースシリアルI2C互換
仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ
電流(mA)最大0.9
動作範囲2.75V~6.8V
付属品ヘッダーピン4ピン×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。
寸法(mm)7×77×160
質量(g)664
材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼
ビット寸法(mm)C4×L28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)
ビット全長(mm)25
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです!
ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。
チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。
スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。
単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ!
使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。
※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意!
標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。
ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8417
セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)160
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ