8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷