829件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)木製 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木 種類グリップドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製 商品構成単品
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッディドライバー 300 ベッセル 動画あり
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です 材質(グリップ)木樹脂 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
699 税込769
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)木製 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウッディ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(650本)ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。
用途マイナスネジ回し作業に。 トラスコ品番829-1722 材質炭素鋼、ブナ材 軸径(Φmm)7 全長(mm)255 軸長(mm)125 柄径(Φmm)30 刃先-7 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

材質(グリップ)木製 トラスコ品番807-0579 セット内容プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08) 種類セット品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(6本組)
25,980 税込28,578
当日出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木柄のプラスドライバー。
商品構成単品 軸貫通貫通
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄のマイナスドライバー。
商品構成単品 軸貫通貫通
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(グリップ)木製 エスコ品番EA557DR-600 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.7×75mm、6.0×0.8×100mm、8.0×1.0×150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(グリップ)木製 エスコ品番EA557DR-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
695 税込765
翌日出荷

材質(グリップ)木製 エスコ品番EA557DR-150 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端マグネット付。先端は高精度ブラックポイント仕上げ
仕様●型番:170●先端×軸径(mm):#0×5.5●軸長(mm):75●全長:177mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材 アズワン品番65-3885-24
1本
635 税込699
翌日出荷