こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695
厚さ(mm)29
全長(mm)52
高さ(mm)50
質量(g)70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
全長(mm)48
軸長(mm)24
ハンドル径(Φmm)20
質量(g)39
トラスコ品番469-7642
材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7
奥行(mm)29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
吸着力(N)0.17
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
作動温度(℃)温度保護回路:85±5
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石
内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
全長(mm)19
質量(g)4.5
適合サイズ(Φmm)4.5~5.5
使用可能軸径(mm)4.5~5.5
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥8,300
税込¥9,130
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。
刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード