56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000
本体質量(kg)1.7
最大締付トルク(N・m)約190
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21
打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)40
最大締付トルク(N・m)155
打撃数(min-1[回/分])0~3900
仕様スイッチ:無段変速
セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本
保証期間お買い上げ日より1年
回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.7
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)
最大締付トルク(N・m)170
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)4000
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231
保証期間1年
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
本体質量(kg)1.5(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)175
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー
寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800
本体質量(kg)1
最大締付トルク(N・m)約40
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書
質量(kg)1
打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350
チャック能力(mm)1~10
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)40
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21
クラッチ数(段)11
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)84
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600
最大締付トルク(N・m)高速22、低速80
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力M6
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
クラッチ数(段)21
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260
付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース
質量(kg)2.0(電池パック含)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260
穴あけ能力(mm) コンクリート13
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年間
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドリル:108
製品質量(g)400
保証期間1年間
ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード