作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
バッテリー容量(Ah)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル20
関連資料(2.16MB)
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)。天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に。バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい。無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ。オンロック機構搭載。逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単。(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)。※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
モーター直流ブラシレスモーター
関連資料メーカーカタログ(2.29MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
関連キーワード