18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8~10 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電ドライバードリル
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。 付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm 穴あけ能力(mm) 鉄工6 穴あけ能力(mm) 木工18 バッテリーリチウムイオン
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー
質量(kg)2.45(電池パック含) ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本 穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75 電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500 チャック能力(mm)1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工45 穴あけ能力(mm) アルミ13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン クラッチ数(段)22 質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ 付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54 穴あけ能力(mm)ネジ締め:6 穴あけ能力(mm) コンクリート6 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。 トラスコ品番204-7925 質量(g)800 穴あけ能力木工・金工 アズワン品番64-8421-19
1箱(5丁)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース 本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) モーター電圧(V)DC20 ブラシレス 電池パックリチウムイオン クラッチ数(段)20+1
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

質量(kg)2.50(電池パック含) ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/モルタル・ノープラグビスΦ6.0×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり:約700本 穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm):約210穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/木工・米松(Φ36×40mm):約120穴 打撃力(kN[kgf])3.0(305) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)245×255×75 振動機構/固定カム方式 電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 本体質量(kg)0.87 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工20 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)2.5
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm) 本体質量(kg)約0.93 穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速) ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)15.5
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長184mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75 穴あけ能力(mm) コンクリート13 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)184×253×78(BSL1460装着時) バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) アルミ13 クラッチ数(段)22
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。 トラスコ品番203-5924 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)900 打撃数(min-1[回/分])0~22500 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8421-24
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。 正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい! 低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本 穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品) 能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10 能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20 モーター電圧(V)20(最大)
1セット
14,980 税込16,478
9日以内出荷

DDR-144LiB S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個 EARTH MAN 動画あり
18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA) セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む) 出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く) 出力電流(A)1 使用電池リチウムイオン電池 充電器形名充電器(BC-144LiA) モーター電圧(V)DC14.4 クラッチ数(段)18段(最小1~最大18) アズワン品番64-4062-42
1セット
9,998 税込10,998
欠品中


バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450 充電時間(分)70 付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り トラスコ品番760-2804 質量(kg)1.6
1台
特価
90,980 税込100,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー) 狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状 ハイパワーで大径の穴あけに対応 リアクティブフォースコントロール機能搭載 ※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減 スリップクラッチ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル 質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500 チャック能力(mm)2~13 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷