トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い!
ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止。
コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適。
マグネット入。
インパクトドライバー18V対応。
特殊鋼材(硬度:HRC59)を使用し、高耐久性を実現。
ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。
スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。
片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク
用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用です
トラスコ品番182-7292
セット内容+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm
質量(g)85
材質(軸)工具鋼
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
材質特殊鋼
種類スリムトーション
硬さH
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
種類段付、スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
トーション部で衝撃を吸収
先端が見やすい両頭スリムタイプ
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
サビに強い光沢表面仕上げ
耐久性が抜群
種類スリム、トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
両頭機能片頭
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番389-3162
全長(mm)115
質量(g)20
軸長(mm)90
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。
種類スリム
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
材質特殊鋼
種類スリム、トーション
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
用途ハードなビス打ち作業に最適
仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
色シルバー
先端サイズ(+)2
先端マグネット入り
仕上無電解ニッケルメッキ
両頭機能片頭
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容16mm片頭ビット+No.2
種類セット品
山数52
商品構成セット品
送り角度(°)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アングルドライバースリム用。
商品構成セット品
アズワン品番64-4062-46
1セット(2本)
¥239
税込¥263
当日出荷
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
種類スリムトーション、段付
先端形状プラス(+)
本数2
熱処理区分H
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)105
トラスコ品番483-3350
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
軸長(mm)30
適合ねじM2~M4
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75
商品構成セット品
1セット(18点)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75
商品構成セット品
1セット(9点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
材質TPR+PP
全長(mm)104
色赤
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
グリップ部(mm)幅:32.5
商品構成単品
1個(1本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します
材質TPR+PP
全長(mm)104
色青
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
グリップ部(mm)幅:32.5
商品構成単品
1個(1本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。カラビナなどで吊り下げできるDリング付。
用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。
仕様Dリング付
色ブラック/レッド
質量(g)104
タイプスリム
サイズ(mm)235×55×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類L型ドライバー
商品構成単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
種類スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
塗装色白
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)(+)2×65(両頭)
本数5本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー
種類セット品
山数(ギア)15枚
先端形状プラス/マイナス/六角
強度(Nm)(ラチェット)48.4
商品構成セット品
立ち上がり角(°)15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴールドビット
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
用途ビスやネジの締付け作業に使用。
材質特殊鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm
寸法(mm)60×420×43
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)60×420×43
アングルドライバー用ビットです。
極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。
材質本体:工具鋼
寸法(mm)+2×17
種類プラス
刃先+2
刃先マグネットマグネット
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9426
セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)
材質特殊樹脂
幅(mm)36
全長(mm)138
精度(%)トルク:±6
二面幅(mm)ビット差込口:6
トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0
最小目盛(N・m)0.2
適合ビット(mm)6
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
シャンク径(Φmm)6
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9413
セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)202
軸長(mm)54
規格IEC60900適合品
電圧(V)3.6
柄径(Φmm)39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
保護等級IP54
最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番508-9424
セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
軸長(mm)43
規格IEC60900適合品
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ