65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付 電線仕様VCTF 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番209-8938 質量(kg)2.8 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF 仕様アースなし 質量(kg)2.44 定格電圧(V)100 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167 電線太さ(mm2)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

特性アース付 エスコ品番EA815BK-10EA ゴールド 電線長さ(m)10 芯数接地極付コンセント
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2 コンセント個数4 電線仕様VCTF 定格電圧(V)AC100 電線長さ(m)10 芯数2P
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様エアー入りタイヤ エスコ品番EA520DB 材質スチール製 グリーン 積載荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545 把手幅(mm)380
1個
28,400 税込31,240
欠品中

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

伸縮性に優れています
仕様●サイズ(mm):10x14●長さ(m)x1(本):10●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000789 アズワン品番67-4855-72
1巻(10m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

タイプ屋外型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム! アズワン品番65-9286-18
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付 アズワン品番65-9286-23
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無 アズワン品番65-9286-17
1台
11,200 税込12,320
翌日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):7x10●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000711 アズワン品番67-4854-95
1巻(100m)
9,399 税込10,339
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x10●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000709 アズワン品番67-4854-93
1巻(100m)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):10x12●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000720 アズワン品番67-4855-05
1巻(100m)
8,199 税込9,019
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):10x14●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000722 アズワン品番67-4855-07
1巻(100m)
17,280 税込19,008
8日以内出荷

11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
全光束(Lm)11100 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260 機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質金属 質量(kg)4.1 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m)20 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)14 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355 機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)3芯アース付きハンドリール
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利なハンドリールです。 ポッキンプラグ採用。
コード長さ(m)10 質量(kg)約2.2 コンセント個数4口 許容電流(A)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×68×120 電線太さ(mm2)2 特性アース付
1本(10m)
8,998 税込9,898
当日出荷

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 特性アース付 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 巻取形式手動巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ付 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5~25 色(本体) 電線色
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター
エコ商品
高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン 1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。 高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字 ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。 細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約11.0(消耗品含む) 規格BMSec:対応 消費電力(W)[印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×388×257(突起部を除く) 用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー256MB 液晶パネルモノクロ1行LCDパネル 最大解像度1200×1200dpi 寿命約30万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分 坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下 排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35 コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)111 、区分 : プリンターC エコマーク認定番号23 155 009
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付 電線仕様ソフトンVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番287-7759 質量(kg)8.2 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

[1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。 。ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。。シンプルで使いやすすいスマートな機能 。食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。。マルチスクリューで搾りはおまかせ。ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。。オートカッティングテクノロジー。メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。。小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。。「Kitchen Innovation Award 2022」受賞。キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。。本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm。本体重量:約3.4kg。回転数(毎分):37/43回転。定格使用時間:15分。ドラム容量:220ml。コード長さ:1.4m。電源・定格周波数:100V 50/60Hz。定格消費電力:100W。※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):13x15●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000729 アズワン品番67-4855-14
1巻(100m)
10,180 税込11,198
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):11x14●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000724 アズワン品番67-4855-09
1巻(100m)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

MFC-L5710DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機
エコ商品
より長く快適に製品寿命7年 本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。 分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現 トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。 両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。 多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚 オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。 場所を取らないフロントオぺレーション メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。 給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 はがきにも対応する多目的トレイ 様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。 お気に入り登録 普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。 ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決 万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件 付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約16.4(消耗品含む) 形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 規格BMSec:対応 消費電力(W)[コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×461×448(突起部を除く) 用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー512MB 液晶パネル3.5型TFTタッチパネル 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分 坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下 用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5 排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35 コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0 給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)113 、区分:複合機c エコマーク認定番号23 155 008
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷