コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去。3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 。3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去。3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 。3使用期間1カ月以上
形状液体
シリーズアタック
商品タイプつめかえ用
1個(1540g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。
酵素と酸素が汚れを分解!
オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤
色緑
サイズM~L
容量(g)50×3包
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまる糸くず・髪の毛・細かなゴミをしっかりキャッチ!異物フィルターのお手入れの手間が省けます。
材質ポリエステル
寸法(mm)80×210
1パック(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス
質量(kg)81
色ホワイト
容量洗濯・脱水:12lg
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
電源電圧単相100(50/60Hz共用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595
消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)
機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等
排水方式背面
運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
使用量標準水:84L
運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)
水量(L)標準:22
1台(12kg)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
本物そっくりのダンボール製ダミー家具!。お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などで活用すればコストダウンになります。軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。
用途内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ
質量(kg)約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×940×590
素材ダンボール、塩ビシート出力、ラミネート加工
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。
クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
色グリーン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
お手入れ簡単!使い捨てタイプのごみ取りフィルター
用途ドラム式洗濯機専用・貼るタイプ。細かい糸くず、細かいごみ、髪の毛等をキャッチし、排水口のつまりによるトラブルを防止します。糸くずケースにごみ取りフィルターを粘着面で貼付けるので外れにくいです。ごみ取りフィルターは汚れたら交換するだけで、糸くずケースのお手入れが簡単です。ミシン目付きで、糸くずケースサイズに合わせてミシン目でカットできます。ネットタイプにも使用できます。
材質ポリエステル
寸法(cm)約8×21
1個(10枚)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス
質量(kg)50
色W/ホワイト
タイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄
種類ドラム式洗濯機
容量(kg)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
消費電力(W)(50/60Hz)55
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○
時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分
排水方式背面
運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40
標準使用水量(L)41
取扱説明書(9.79MB)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
洗濯/脱水容量(kg)4.5
水量(L)標準:15
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
家庭に大活躍している洗濯槽の洗浄剤です。贈答用として多くの方が貰って嬉しい商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。洗濯槽の洗浄に。
セット内容2包
質量(g)40
すき間に差し込んで、ホコリやゴミをキャッチ
セット内容本体×3
材質ポリエステル
寸法(cm)(約)49×2×5
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
ドラム式洗濯機用ゴミフィルター。10枚入り。敷くだけで毛ゴミをしっかりキャッチ。異物フィルターのサイズに合わせてカットOK。こまめに取り換え、いつも清潔。
用途フィルター、ごみフィルター、ゴミフィルター、糸くずフィルター、ゴミ取りフィルター、替えフィルターとして。
材質ポリエステル
質量(kg)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×3
1パック(10枚)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
糸くずや髪の毛をキャッチ
排水フィルターにたまる糸くずや毛、ホコリ等をしっかりキャッチします。
ゴミ取りフィルターを排水フィルターに装着することでお手入れの手間が省けます。
排水フィルターのサイズに合わせてカットできます。
材質ポリエステル
寸法(cm)約8×20
1個(20枚)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
糸くずケースにたまる細かいゴミをしっかりキャッチ!
材質ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)80×240
1個(10枚)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP
質量(g)81000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)80
定格入力1000W
洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吸水材で織られたバスマットのため、吸水力バツグン!従来の縦型洗濯機はもちろん、ドラム式洗濯機でも洗濯可能。普段の洗濯物と一緒に洗えるのもポイントです。乾燥機が使用できるため、天気に左右されず気軽にお洗濯ができます。
材質吸水材(ポリエステル60%・レーヨン40%)
サイズ(cm)40×60
吸水力抜群!吸水材で織られたバスマット。抗菌・防臭加工付き。従来の縦型洗濯機はもちろん、ドラム式洗濯機でも洗濯OK(ネット使用)。普段の洗濯物と一緒に洗えるのもポイントです。乾燥機が使用できるため、天気に左右されず気軽にお洗濯ができます。吊り下げ紐付き。
用途バスマット
材質吸水材(ポリエステル60%・レーヨン40%)
厚さ(mm)5
寸法(cm)40×60
柄ネコ
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
吸水力抜群!吸水材で織られたバスマット。抗菌・防臭加工付き。従来の縦型洗濯機はもちろん、ドラム式洗濯機でも洗濯OK(ネット使用)。普段の洗濯物と一緒に洗えるのもポイントです。乾燥機が使用できるため、天気に左右されず気軽にお洗濯ができます。吊り下げ紐付き。
用途バスマット
材質吸水材(ポリエステル60%・レーヨン40%)
厚さ(mm)5
寸法(cm)40×60
柄ユズ
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまるゴミや髪くずをキャッチします。
異物フィルターのお手入れの手間を省きます。
用途ドラム式洗濯機の毛ごみフィルターとして
使用方法異物フィルターに付いているゴミを落としてください。異物フィルターに合うサイズにハサミ等でカットしてください。ゴミや髪くずがいっぱいになりましたら、お取替えください。フィルターの凸部分を異物フィルターの取っ手側に装着してください。フィルター(グレー部分)がはみ出る場合はハサミ等でカットしてください。
材質ポリエステル
色ホワイト
品番SV-5677
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×1
使用の目安約1週間(使用頻度により異なります。)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。
熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。
ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。
色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。
材質本体:シリコーン
色ホワイト
質量(g)120
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×2.5×4.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)600
機能簡易乾燥
標準使用水量(L)126
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源いらずで簡単別洗い!手回しで使うコンパクトなドラム式洗濯機
セット内容本体(土台、下半球)、上半球、固定スタンド、ハンドル、給水ホース、排水ホース、日本語取扱説明書
材質ABS、PP、ステンレススチール、PE
長さ(mm)給水ホース:約1375、排水ホース:約170~660
幅(mm)ハンドル込みの場合 洗濯時:660
質量(kg)約5.6kg
高さ(mm)ハンドル込みの場合 脱水時:600
容量(L)【洗濯槽】水・洗濯物を合わせて 最低(水位線L)1.2、最大(水位線H)5.5
口径(Φmm)蛇口側対応蛇:約20~30、内径:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×430×465※ハンドル部分を除く
使用可能温度範囲~40度まで
洗濯/脱水容量(kg)3(乾燥布質量)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。
皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。
専用ノズル付で小分けに便利です。
ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。
食べこぼしや油汚れに。
成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水
形状液体ジェル
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性
タイプ粉末
1個(120g)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ