「ドラム式洗濯機 掃除」の検索結果
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。
クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
色グリーン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)500
質量(g)22.2
縦(mm)30
横(mm)30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
¥279
税込¥307
当日出荷
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AA-24
材質毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)40×40×700
質量(g)82
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性
タイプ粉末
1個(120g)
¥99
税込¥109
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)
液性アルカリ性
洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。
付属品化粧カバー1枚
寸法B(mm)640
塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番64-1219-76
1個(550g)
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。
付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。
酵素と酸素が汚れを分解!
オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤
色緑
サイズM~L
容量(g)50×3包
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質PP
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6503-06
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途洗濯機の脚をかさ上げ。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色ミルキーホワイト
耐荷重(kg)500
縦(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色ミルキーホワイト
規格ハイグレードモデル
耐荷重(kg)500
縦(mm)100
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。
材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム
寸法(mm)480‐780×390‐610×100
色ホワイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
かさ上げの高さ 約50ミリ
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
両面テープで簡単に設置ができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。
除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。
1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹)
アズワン品番64-1220-09
1個(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
種類ATF
ベースオイル100%化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
¥899
税込¥989
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)34×2
寸法(cm)(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ
耐荷重(kg)200
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
リサイクル素材を使用した地球に優しいマット 従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい!
洗える ドラム式洗濯機乾燥機使用可能
つまずきにくい安心設計※防災性能試験基準適合品
セット内容本体のみ
材質表地ポリエステル100%(PET再生ポリエステル60%、バージンポリエステル40%)、裏面抗菌加工ラバー仕様(天然ラバーゴム)
厚さ(mm)9
キャッチコピー:リサイクル素材を使用した地球にやさしいマット!。商品説明:リサイクル素材を使用した地球にやさしいマットです。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくく、つまずきにくい安心設計です。乾燥性に優れています。ドラム式洗濯機・乾燥機使用可能。
セット内容本体のみ
材質表側:ポリエステル、裏側:天然ラバーゴム
色グレー
サイズ(cm)45×60
形態1個梱包:無
1枚
¥5,130
税込¥5,643
3日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい
認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。
洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。
安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×800
包装形態袋
1枚
¥8,910
税込¥9,801
3日以内出荷
キャッチコピー:洗えて、波打ちしにくい制菌加工のマット!。商品説明:裏面はラバーゴム使用で、従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくいマットです。認証SEK制菌加工で、優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
セット内容本体のみ
材質表側:ポリエステル、裏側:NBRラバーゴム
サイズ(cm)45×60
形態1個梱包:無
1枚
¥6,850
税込¥7,535
3日以内出荷
小さく折りたためてお洗濯しやすいキッチンマットキッチンマットの欠点を改善!毛羽が出にくく、ほつれにくく、乾きやすい、お手入れ楽々キッチンマット。
丸洗いが可能。(ドラム式洗濯機、乾燥機はご使用にならないで下さい。)柔らかいからコンパクトに折りたたんで洗濯機に入れられます。さらりとした肌触り。
毛羽立ちが少ないのでお掃除が楽。キッチンの引き出しに引っかかりにくくほつれにくい、薄手のループタイプ。
寸法(cm)60×240
色ブラウン
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ
材質ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)95×12×230
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
洗濯機のフタに貼るだけで、約2ヵ月カビを生やさない(使用環境により異なります。)
貼って閉めたら防カビスタート
めんどうなカビ掃除いらなくなる
【防カビ】ヨード系防カビ成分(IPBC)と天然ゼラニウム精油が洗たく槽のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを防ぐ
【抗菌】洗たく槽内の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
【消臭】洗たく槽内のイヤなカビ臭を防ぐ
塩素不使用
縦型洗濯機専用
4ヵ月分(防カビ効果のこと。2ヵ月分×2個使用。使用環境により異なります。)
【品名】洗濯槽用カビ防止剤
成分防カビ成分(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC))、天然ゼラニウムオイル、溶剤、酸化防止剤
使用方法本品はカビ取り剤ではありません。洗濯槽のカビを生えにくくする商品です。縦型洗濯機専用【はじめて】市販の洗濯槽クリーナーで事前にカビ取り掃除をしてください。【2回目以降】2ヵ月ごとのお取替で、カビ掃除がいらなくなります。ご使用前に:設置する場所に汚れ(水垢・洗剤残り等)があるとテープが付着しにくくなるため、あらかじめ中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭き・乾燥させてください。(1)袋から本体を取り出してください。水色のネットに触れないでください。また、本体から水色のネットを取り出さないでください。(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。(3)本体裏側についている両面テープのはくり紙部分をはがしてください。(4)粘着部分に手があたらないように気をつけ、洗濯機のフタの内側の平らな面に本体中央をしっかり押し付けるように貼ってください。フタの内側に貼る(5)有効成分が洗たく槽内全体に広がるように、使用期間中は洗濯機のフタは閉めておいてください。(洗濯機使用後の湿気が気になる方は、2時間から3時間フタを開けて乾かした後にフタを閉めてください。)貼って閉めたら防カビスタート【使用できる洗濯機】全自動洗濯機(縦型)ただし、乾燥機能を使用しない場合。二層式洗濯機(洗濯槽の方)乾燥機能(ヒーター)を用いると、一部不具合が起こるおそれがあるため、使用しないでください。【使用不可】ドラム式洗濯機
アズワン品番65-2350-01
1箱(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷