洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)23.2
タイプクローズドタイプ
内径(Φmm)566
全高(mm)890
外径(Φmm)585
板厚(mm)1.2
内高(mm)857
表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋
材質共押出三層フィルム
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
1箱(5枚×6冊)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575
高さ(mm)150
横(mm)150
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品
材質スチール
寸法(mm)Φ660×102
1個
¥55,100
税込¥60,610
7日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。
仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE
高さ(mm)35
色ブラック
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質鋼製
質量(kg)23
タイプオープンボルトバンド式
容量(L)200
内径(Φmm)567±15
全高(mm)870±10
外径(Φmm)620
板厚(mm)1.2
内高(mm)830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
用途ドラム缶を起こす際に。
仕様200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)1170
幅(mm)150
厚さ(mm)360
本体質量(kg)2.6
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L
材質本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)680×1550×880
質量(kg)21
積載荷重(kg)最大400
キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番4-2726-01
1台
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ドラム缶起こし
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます
仕様200Lスチールドラム缶専用
トラスコ品番121-4457
長さ(mm)1125
幅(mm)330
厚さ(mm)34
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
200Lスチールドラム用ドラム缶カッターD-CUT-STの替刃です。
適合機種D-CUT-ST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)430
トラスコ品番853-5296
幅(mm)107.5
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
材質(本体)スチール(S45C)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
特長。抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)901
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)900
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)100
トラスコ品番459-4088
材質超高分子量ポリエチレン
質量(kg)6.5
色ブルー
高さ(mm)725
外径(Φmm)476
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用
適合種別200L用
トラスコ品番787-4791
材質本体:スチール
幅(mm)530
質量(kg)12.5
色ブルー
高さ(mm)830
奥行(mm)550
適合容器ドラム缶
危険物の類別非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合200L JISドラム
全長(mm)1130
材質(本体)スチール
タイプ手動油圧リフト
揚程(mm)180
全高(mm)920
仕様取手付
色オレンジ
キャスター固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様反転方式:手動式手動走行式
トラスコ品番458-4333
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400
全長(mm)1200
全幅(mm)980
全高(mm)1950
前輪内幅WI(mm)680
昇降方式電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ