間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
色ホワイト
均等耐荷重(kg)(上段)100、(下段)50
庫内寸法(mm)有効:間口1247×奥行632
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×790×1800
棚板有効寸法(mm)間口1400×奥行750
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黒
耐荷重(kg)約1134
寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140
危険物の類別非危険物
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黒
耐荷重(kg)約576
寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140
危険物の類別非危険物
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE
危険物の類別非危険物
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。
FM規格です。
中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。
施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に
仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠
トラスコ品番472-9293
材質スチール
質量(kg)7
色レッド
高さ(mm)152
外径(Φmm)710
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用
適合種別200L用
トラスコ品番787-4791
材質本体:スチール
幅(mm)530
質量(kg)12.5
色ブルー
高さ(mm)830
奥行(mm)550
適合容器ドラム缶
危険物の類別非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンター(J28655、J28657)用のランプ。
ランプを使えば、ドラム缶を簡単に設置することができます。
黄色のランプは視認性がよく、安全です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1219×838×159
危険物の類別非危険物
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)23.2
タイプクローズドタイプ
内径(Φmm)566
全高(mm)890
外径(Φmm)585
板厚(mm)1.2
内高(mm)857
表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
用途ドラム缶搬送用・保管用。
適合フォークリフト
トラスコ品番458-1067
幅(mm)250
質量(kg)32.0
高さ(mm)150
間口(mm)1250
中央桁幅(mm)400
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80
外寸法・奥行(mm)1250
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黒
耐荷重(kg)約2268
寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。
樹脂タイプのドラム缶用台車です。
仕様台車(トレー付)
材質(トレー)HDPE
内径(Φmm)597
耐荷重(kg)320
キャスターΦ75mm(TPR製)
深さ(mm)50
キャスター径(Φmm)75
寸法(Φ×mm)619×181
アズワン品番4-3069-21
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)20
外径(mm)Φ308
パッキン無
質量(g)190
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
日本国内で丁寧に加工した、ドラム缶を丸ごと覆うことができるドラム缶カバーです。防水で耐久性のある厚手(5号)の帆布を使用しており、繰り返しご使用いただけます。
用途雨除けや、直射日光、外気温の影響を抑えたい薬品等の保管・輸送等に。
加工ウェルダー
内径×高さH(Φmm×mm)620×900
生地5号帆布 グリーン
1式(10枚)
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
防炎認定生地を使用しております。
特徴ある縞模様で注意を促します。
用途ドラム缶の保護カバーに。
危険物品の注意喚起用に。
トラスコ品番195-3300
材質防炎ターポリン
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.05
色オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様
高さ(mm)880
タイプ底なしカバー
奥行(mm)620
間口(mm)620
引裂強度(N)タテ70、ヨコ55
引張強度(N)タテ500、ヨコ470
外径620
アズワン品番64-8409-08
耐候年数(年)1
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。
仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質ステンレス(SUS304)
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用
材質本体/SUS304
耐荷重(kg)(均等)350~400
キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)
アズワン品番4-1732-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
アズワン品番65-2136-01
1台
¥83,200
税込¥91,520
当日出荷
JIS規格200Lオープンドラム缶です。
用途液体の保管に
トラスコ品番244-4738
材質鉄
質量(kg)22.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260
リフト方式足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤
アズワン品番65-9341-10
1個
¥59,900
税込¥65,890
8日以内出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
アズワン品番65-9341-11
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。
トラスコ品番160-7755
幅(mm)900
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)901
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)900
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン
色ブルー、グレー
ガスケット各種
ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2
全高(mm)144
外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)
荷台寸法(mm)Φ610×100
材質(荷台)スチール
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
生ビール樽の保管、移動にアルミ製で軽く(2.78kg)て丈夫。
用途厨房、飲食店、工場等、ビール生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ329(内寸)×144
高さ(mm)144
適合内径(Φmm)320
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性軽い、丈夫
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
バッグインボックスやバッグインコンテナーを積み上げて移動・保管の出来る台車です。ステンレス304製だから丈夫で安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスやバッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)485(365)×330(325)×775(115)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ