25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤 アズワン品番65-9341-10
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

トラスコ品番121-4456 取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい バルブ形式ボールバルブ式 取付部スイベル バルブ径(Φmm)最小25 材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム 断面積(cm2)バルブ:4.9 材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径50A 全長(mm)235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ 厚さ(mm)8 差込角(sq.)9.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。 タイプラチェット式
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶専用。ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能。ドラム缶内の液体管理が可能。軽量・リーズナブル。電気や電池も不要。屋内専用。※屋外での使用はしないでください
仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番65-9341-02
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 トラスコ品番116-1598 材質亜鉛合金(一部アルミ合金) 接続口径50A 質量(kg)1.4 寸法H(mm)232 寸法D(mm)58.744 適合流体ISO VG 32 寸法AF(mm)50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2 使用温度範囲(℃)0~60
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として) 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン (表面)シルバー/(裏面)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)600×900 シート厚さ(mm)2
1枚ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)