21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575 高さ(mm)150 横(mm)150
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

EA990XR-1用替刃。
エスコ品番EA990XR-18 適合本体50789147(品番:EA990XR-1) 質量(g)262 刃長(mm)75 刃幅(mm)80 刃厚(mm)12
1個
6,420 税込7,062
当日出荷

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄鋳物 質量(kg)1.8 寸法(縦×横)(mm)350×100 TKG品番9-0591-0501 TKG品番(2017)6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

NO.1930 ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式 大有(タイユウ) 動画あり
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25 アズワン品番64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NO.1940 ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式 大有(タイユウ) 動画あり
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼 電源AC200 コード長さ(m)5 モーター(W)40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

NO.1960 ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ) 動画あり
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

大阪タイユードラム缶カッターD-CUT-ST用替刃
エコ商品
200Lスチールドラム用ドラム缶カッターD-CUT-STの替刃です。
適合機種D-CUT-ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
欠品中

3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305 トラスコ品番280-4646 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894 全長(mm)270 質量(g)212
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g)2.6 有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450 TKG品番9-0591-0201 TKG品番(2017)6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶 材質(刃) 寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷