ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745
材質可鍛鋳鉄
全長(mm)420
質量(kg)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
さまざまなドラム缶のフタに対応しています。
3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894
全長(mm)270
質量(g)212
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
全長(mm)305
エスコ品番EA642KP-2
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3
エスコ品番EA991JM-13
材質アルミ
質量(g)210
構造防爆
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)520
トラスコ品番420-9982
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)1200
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
材質スチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
アズワン品番64-7989-07
1本
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。
全長(mm)510
質量(kg)1.21
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽量で耐食性の強いアルミ製。
材質アルミ
幅(mm)105
厚さ(mm)52
全長(mm)380
質量(g)420
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。
材質スチール製(三価クロメートメッキ)
全長(mm)260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。
ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。
タイプラチェット式
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用
適合【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番EA991JM-12
材質真鍮
質量(g)745
構造防爆
1個
¥5,170
税込¥5,687
8日以内出荷
アルミよりも強い構造。
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番EA991JM-11
材質真鍮
質量(g)780
構造防爆
1個
¥5,560
税込¥6,116
当日出荷
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)430
トラスコ品番853-5296
幅(mm)107.5
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
材質(本体)スチール(S45C)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
適合【ドラム栓】1、2、3、4
エスコ品番EA991JM-15
材質鋳造鉄
質量(kg)1.4
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)520
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。
全長(mm)390
質量(kg)1.3
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●全長(mm):520●適用寸法(mm):19,40,73●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2349
アズワン品番67-2287-13
1丁
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●全長(mm):300●適用寸法(mm):38,52●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2350
アズワン品番67-2287-27
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
全長(mm)385
トラスコ品番102-6448
材質ベリリウム銅合金
質量(kg)1
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575
高さ(mm)150
横(mm)150
用途ドラム缶用缶切り
エスコ品番EA990XR-1
全長(mm)610
質量(kg)4
材質(本体)鉄鋳物
切断能力(mm)スチール:0.9~1.5
材質(ハンドル)スチール
適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ
厚さ(mm)8
差込角(sq.)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード